山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途釣糸 漁業
色クリアー
ひも・糸種類糸
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインです。
フロロカーボンの特徴として
沈降速度が速い(比重が重い)
水中での透明性が抜群(屈折率が水に近しい)
強力が低下しにくい(含水しにくい)
があります。
かせ枠が大きいのでスプールやボビンで巻いた様な巻癖がなく非常に作業も扱い安い商品です。
用途釣・漁業
伸度(%)25~32
高分子量フロロカーボン100%。人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!。特にスレた魚や大物に効果絶大!!。科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。
色SP ステルスピンク
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途釣り糸 園芸
色クリアー
伸度(%)30~35
ひも・糸種類糸
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン
色ステルスピンク
寸法(m)50
ジャンルを問わず使いやすい!!。最高峰の耐衝撃強度。ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!。大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
色クリアー
吸水性が無く、長時間使用による劣化が極めて少ないフロロカーボンを使用したティペットです。
独自のコーティング処理により「硬さ」を抑え、ナイロンの扱いやすさを与えました。
ソルトウォーター対応の-2Xから7Xまでビッグファイトに負けない強度をぜひ一度お試し下さい。
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。
シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。
特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど)
使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性
商品タイプシリコングリース
FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用
仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下
使用温度範囲(℃)-30~+200
ちょう度(25℃/混和)296
比重(25℃)1.5
滴点(℃)259
揮発分(200℃×24h)1.4%
外観白色グリース状
危険等級その他のもの
離油度(%)(200℃/24h)3.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプシリコングリース
適合用途耐溶剤潤滑用
汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。ジャストロンについにフロロカーボンが登場。高強力フロロカーボン100%。糸グセがつきにくい、しなやか設計。用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。便利な100/200m部シール付き。300m巻(0.6~3号)。⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)。⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。
ダイワの最新テクノロジーで新たに誕生した「頂上フロロ」。これが最強。まさに「頂上」
色ナチュラル
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
・フロロカーボンの特長である吸水性の無さで経時変化がなく、高感度・高強度・高耐久が持続します。・比重「1.78」で水になじみやすく、オトリ鮎を自然に泳がせます。・耐摩耗性を活かして大石・大岩周りも安心して攻められます。・小鮎から大鮎まで対応できる幅広い号数展開。・野鮎に不要なプレッシャーを与えない「ナチュラルクリアカラー」
色ナチュラルクリア
・クセがつきにくく復元性に優れ、耐久性が高いフロロカーボン製ハナカン仕掛糸。・吸水による性能劣化が少ないため、チヂレにくく長時間の釣行にも対応。・仕掛け作りがしやすく、オトリ鮎も確認しやすいブライトグリーンカラーを採用。野鮎に違和感を与えない「ダークグリーン」から見えやすい「グリーン」に色を変更。これは、仕掛を作製する時間を楽しんでもらうために。鮎の仕掛け造りは繊細で、いかに【見える】かで、そのストレスは緩和される。
色ブライトグリーン
・張りのある糸質で、さばきが良く振り込みやすいフロロカーボンライン。・TRP加工によりスベリが良く、竿へのベタつきが軽減し操作性が良好。・本流でも仕掛けをスムーズに馴染ませる高比重性能。・ノンストレススプーリングの採用で、ラインに極端なストレスを与えることなく、高い品質を維持します。
材質フロロカーボン
色クリア
・メタルライン、極細ナイロン・フロロカーボンラインに対応する高強力鮎用つけ糸。・水中糸に金属系。そして、ナイロン・フロロでも極細サイズを使用するときは必需品。・特に、水中糸とハナカンハリスの間に入る部分は、掛かり鮎の取り込み時にタモ枠に一番多く当たるところです。・摩耗に強いフロロカーボン素材が最適。
色ブラウン
・逆光や偏光グラス越しでも良く見え、天糸の位置・角度が瞬時に確認できる高視認性能!。・フロロカーボン特有の高感度。吸水変化も少なく高強度・高耐久性を持続します。・特殊樹脂加工採用で糸さばきが良く穂先がらみを激減します。・風の影響も受けにくく、鮎・渓流のシビアで繊細な仕掛けに最適です。
材質フロロカーボン
色マットフラッシュオレンジ
こんな時には「フロロ」がおススメ。・ハリスの反射が気になる時。・ハリスの浮き上がりが気になる時。・あと少しの硬さが欲しいとき。・ハリ巻きやイカリのセット時に便利なポイントマーキング付き。
材質フロロカーボン
色ブラウン
全長(cm)15
<しなやかさと直線性を兼ね備えたベストバランス設計>優れた直線性を持ちつつ、扱いやすいしなやかさを追求。ベストバランスを追求したハリスは幅広いターゲットへのアプローチが可能に。 <海水で魚に見えにくい屈折率>海水に近い屈折率により水中で目立ちにくいため、魚へのプレッシャーを低減。 <優れた耐摩耗性・強力により根ズレに強い!>耐摩耗性に優れ根ズレに強い、純度100%フロロカーボン素材を使用。
用途扱いやすさを追求したベストバランス設計!幅広いターゲットと釣法に対応するオールラウンド仕様ハリス!
ライン色ナチュラル
アジをルアーで釣ってみませんか?大漁に釣るか、1匹を如何に釣るかの選択はあなた次第!。 ライトフィッシュの繊細なアタリも逃さない感度と扱い易さを追求!。 繊細な引きをダイレクトに愉しむことができるリアルフィーリング設計!。 新構造・新特殊種耐摩樹脂加工を加え、スーパーパワーでスレを防御!。 目まぐるしく変化する海の状況下において感度と操作性に優れたニュータイプ!
用途釣糸
材質フロロ
色ピュアクリアー
号数-
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
しなやかなライン特性により、PEラインとスムーズな結節を実現。かさ張らず、携行に便利な薄型連結スプール。ラインのスムーズな引き出しを可能にするスプールバンド付。
用途シーバスをはじめ、ソルトルアーゲームの幅広いフィールドに対応する、お徳用フロロカーボンショックリーダー。
ライン色クリア
すばやく仕掛の作成が可能です。「特許第3862961号 ライセンス商品」。0.8号~1.25号は、中~後期の鮎や尺鮎狙い、岩盤河川に対応。
形態仕掛用アクセサリー
弾丸ブレイドシリーズにフロロカーボンリーダーが登場!!。安心の日本製ラインとしてコストパフォーマンスに優れた「弾丸ブレイド」登場以来、PEラインを気軽に使用・交換ができるようになりました。そんなPEラインに必要不可欠なのが「弾丸フロロショックリーダー」です。もちろんリーダーも日本製に拘り、しなやかでシステムやノットが組みやすく、初心者にも使いやすいコーティングを施しています。耐摩耗性能や高感度性能は日本製フロロカーボンならではです。
すばやく仕掛の作成が可能です。「特許第3862961号 ライセンス商品」。0.8号~1.25号は、中~後期の鮎や尺鮎狙い、岩盤河川に対応。
形態仕掛用アクセサリー
こんなときには「フロロ・ロング」のチラシがおススメ。・巨鮎を身切れさせずに取り込みたい時。・ガンガン瀬での釣りに。・大バリで根掛かりさせずに釣りたい時。・長ハリス仕掛けで追い気のない鮎を狙う時。
材質フロロカーボン
色ブラウン
全長(cm)30
ロープライス&ハイクオリティのフロロショックリーダーです。
【高比重・高感度】より早くターゲットのレンジへ送り込む事ができ、ショートバイトも的確に捉える事が可能。
【超強力設計】あらゆる過酷な条件にも信頼の耐久性を発揮。
【品質】独自の伸度設計とコシによってターゲットのエラ洗い等によるラインブレイク、バラシを軽減。
【結節強力】強度トップクラスのリーダーシステムが可能。
用途【3lb、4lb】アジング・メバリング(30cm程度)
【5lb、6lb】ライトロックフィッシュなど(30cm程度)
【8lb、10lb】タイラバ(3m程度)、エギング(1.5m程度)、シーバス(0.5~1m程度)など
【12lb、14lb】シーバス、ハードロックフィッシュ(0.5~1m程度)など
【16lb、20lb、25lb】ライトジギング、ライトショアジギングなど
【30lb、35lb、40lb】ジギング(3~5m)など
※リーダーの長さに関しては、場所や状況で大きく変わってきます。あくまで参考程度でお考え下さい。
月下美人リーダーが強くしなやかなになってパワーアップ。ライトゲーム全般をカバーするラインアップ。
<抜群の直強力と結節強力!>高強力素材を使用しているため、直強力はもちろん結節強力も抜群。ここぞというときに絶対的なアドバンテージを生み出します。 <適度な伸びを持たせたしなやかで扱いやすい設計>適度な伸びを持たせた設計が生み出すしなやかさは扱いやすくライントラブルも減少。 <高比重(1.78)でレンジコントロールも容易>比重が思いフロロカーボンラインは、軽量ルアーでも安定したレンジキープが容易。
用途ワンランク上(同社比)の強力で得る絶対的アドバンテージ!「高強力+しなやかさ」で扱いやすさも追求したフロロカーボンライン
1巻長さ(m)100
ライン色ナチュラル
フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。
色ナチュラル
適合号数2.5
DIA.(mm)0.26
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
直感ブラックで喰わせる。 。 。 フロロカーボン(速攻直感)タイプ。 。 誘いに敏感に反応する直感タイプで、違和感なく喰わせるカラミ止め加工。 。 耐摩擦保持率90%で根ズレ・ちもとの歯のスレに威力を発揮。 。 整列巻きで巻きグセ・糸ヨレ・つぶれがない常に最良のハリス(枝糸)・仕掛け糸(幹糸)
用途釣糸
材質フロロ
色ブラック
LB-
*納得のクオリティーと抜群のコストパフォーマンス *高強度・高耐久性で、根ズレやターゲットによる端切れなどのラインブレイクを抑制 *ピュアフロロカーボンの特性である水なじみの良さ、高ステルス性、高感度、高結束強度等、ショックリーダーに求められる要素を高次元で実現 *シーバス、ヒラメ、青物、エギ、タイラバ、アジ・メバルなどの五目ゲームにお勧めです
用途ピュアフロロカーボン採用の高性能ショックリーダー
独自の2層構造フロロ。ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。1硬いコアフロロ 2柔らかい外装フロロ
材質フロロカーボン
色クリア
タイプオフショア/リーダー
最高クラスの直線強度を誇るVSPフロロ採用。強度(直線・結節)を極限まで高めたVSP製法によるビッグトラウト専用ショックリーダー。VSPフロロの高強度、耐摩耗性、高感度があらゆるトラウトラインとの組み合わせで圧倒的なアドバンテージを発揮。確実にビッグトラウトへ導く。
色ナチュラル
エリアのスレたトラウトを攻略!ハイスペック、フロロカーボンライン!
色ナチュラルクリア
繊細な魚の躍動感がリアルに響く高感度設計。 。 APPLAUDシリーズにおける特殊柔軟加工技術で素材自体を柔らかくし、結節強度に粘りを持たせ、感度はそのまま。 。 沈下速度を速める高比重1.78
用途釣糸
材質フロロ
色純クリアー
ライトゲームからジギングまで使える汎用フロロショックリーダー「X」誕生。
色ナチュラル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ