20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本フローセルフローセル流量計
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 材質テーパー管/耐熱ガラス 最高使用圧力(MPa)0.8 精度±2.0%FS 最高使用温度(℃)90
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
85,980 税込94,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/4 精度±6%
1個
12,210 税込13,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショウエイ流量計
オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。
材質PVC
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS 流体液体 最高使用圧力(MPa)0.8 最高使用温度(℃)90
1個
106,800 税込117,480
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa)0.5 機能瞬時流量表示 測定精度(%)±5F.S. 最高使用温度(℃)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 動画あり
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10~60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~50 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.5
1台
69,980 税込76,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)