5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)