生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベース付属無し
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) ロープ(別売)を取付け、海中でアジを活かせるのでアジはいつまでも元気。側面の水抜き穴で引き上げもラクラク。輸送用のアジバケツの中にスッキリ収納でき、コンビを使うと手返しも早く効果的です。
用途<アオリイカ・ノマセ釣りに 海中での活かしに最適!アジがいつまでも元気なEVA製> ロープ(別売り)を取り付けアジを海中で活かせるので、アジはいつまでも元気。 合計126カ所の穴(30cm/33cm:178カ所)で、水抜け一発!引き上げラクラク!厚手EVA0.8mmで腰もシッカリ!(底は2mm) 水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) アジスカリ33cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。
寸法(mm)アジポケット:75×15×108
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。
容量(L)122
仕様ロープ付
材質PP
色ブラック
外寸(mm)Φ1015×455
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。
材質ナイロン・スチール
容量(L)65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
魚等を活かしておくビクです。
側面に小さな穴が開いていますので、本体ごと水の中に入れてご使用いただけます。
用途魚・貝類などを活かしておけます。
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:15.5
色レッド
全長(cm)258
チューブ径(Φmm)330
全幅(cm)123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。
容量(L)282
仕様ロープ付
材質PP
色ブラック
外寸(mm)Φ1015×862
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
4人乗りゴムボート
高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:22.5
色レッド
全長(cm)265
チューブ径(Φmm)350
全幅(cm)132
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に
人数2
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
各サイズのアジバケツは、3cm小さいサイズのアジスカリを内部にスッキリ収納できる。 輸送用のアジバケツと海中活かしのアジスカリをコンビで使うと手返しも早く効果的です。
用途車での輸送に最適なアジ活かしバケツ。バケツの内側にファスナーを付けたので、外部へ水漏れしません。ファスナーからにじみ出た水は凹状フタの中心の小穴よりバケツに戻ります。 水漏れしない輸送用アジバケツと、海中活かし用アジスカリのセットで使えばとても便利!車での輸送に最適EVA製。 バケツの内側に、ミシン目が外側に出ない方法でファスナーを付けたので、水漏れなし。 アジバケツ36cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。
適合【収納対応エアーポンプ】冨士灯器:FP-1000・FP-2000・FP-3000/ハピソン:YH-760・YH-750・YH-739・YH-735C・YH-734C・YH-737B・YH-708B
ポケット寸法(mm)エアーポンプ入れ:約81×15×108
折り畳み式の万能篭で、ホックが金具で無くしにくくなっており、エサ袋付きです。
種別万能篭グリーン
アズワン品番3-8966-02
1個
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
材質ビニロン帆布製
関連キーワード