119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フローモニター 日東工器 動画あり
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン 型番2494 適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン 材質(本体)ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン) 質量(g)約15 チューブ径(Φmm)Φ6~11
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec TGK品番198-19-62-01 口内径(Φmm)3 口外径(Φmm)5.5 フロート赤球 接続管内径(Φmm)6.5~10 アズワン品番4-3145-02
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

FMC-30ヨウ モニタ-レンズ PC フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC 日東工器 動画あり
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様アクセサリ 材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃)10~80 適合流体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PMP製は耐薬性にすぐれ、蒸気滅菌することができます。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別PMP
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。 TGK品番198-19-62-02 質量(g)14 口内径(Φmm)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40 口外径(Φmm)6 フロート羽根車 接続管内径(Φmm)6.0~11 アズワン品番4-3145-01
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


AS製は常温または冷却水系に適しています。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別AS
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックフローモニター FM-1
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。69kPa以下の圧力でご使用下さい。液体・気体の流れの確認に。
仕様●適用チューブ内径(mm):6~11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245 アズワン品番67-2210-85
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
3,880 税込4,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6236-05 適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG 種別リチウム電池
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
1個(1個)
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。
材質ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP) 仕様ガンマ線、EOG滅菌可能 耐熱温度(℃)60 耐圧力(kPa)600
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FMC ストツパ PA フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器 動画あり
フローモニターFMC-30用のストッパです。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様アクセサリ 材質(本体)ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃)10~80 適合流体
1個
99 税込109
8日以内出荷

PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション 適合フローコントローラ:PFCQ531 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)適格:3~300 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM5~) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)



Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体液体(冷却水、純水) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±2以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途気体用 適合流体気体(空気、窒素) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±3以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM3~) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)



圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。 電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年) 最高使用圧力(MPa)0.98 精度フルスケールの±2%以内 接続オネジ 流体温度(℃)-10~+80 適合流体
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用 タイプ分離型モニタ部 規格CE/UKCAマーキング 電源電圧(V)DC12~24±10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.62MB)
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)


適合単位切換機能付 タイプ分離型モニタ部 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 入力仕様電圧入力 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)