材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。
適合木釘:フロアー材
材質スチール、表面処理:クロメート
色ゴールド
表面処理クロメートメッキ
胴部形状スクリュー
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕様クロムフリー
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応健康住宅対応製品
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途低VOC
主な用途木材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
材質軟鋼線材
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
用途木下地へのフロア材止め用
材質鉄
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
材質軟鋼線材
分類フロア釘
頭部径(Φmm)4.2
連結方式ワイヤ
胴部形状リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。
材質SUS410
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。
用途フローリングの施工に。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
ねじの呼び2.4
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工
使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番378-0201
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296
使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。
適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)540
入数(枚)24
寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。
不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-03と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。
適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)540
入数(枚)24
寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。
不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-05と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。
適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)540
入数(枚)24
寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。
不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-03と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。
適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)540
入数(枚)24
寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。
不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。
適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)540
入数(枚)24
寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。
不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-01と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。
適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)540
入数(枚)24
寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。
不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
関連キーワード