産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質アルミダイカスト
形式小型機器形
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
動作特性モーメンタリー(2連式)
接点構成1c(各側とも)
材質アルミダイカスト
質量(g)1160
形式小型機器形
保護構造IP30
動作力10N(1kgf)
付属コード0.75mm26芯1.5m
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
形式保護カバー付
保護構造IP54
動作力31N(3.1kgf)
内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
定格10A 125V
適合電線0.75mm2、1.25mm2
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
耐電圧AC2000V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)15以下
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質ABS樹脂
タイププッシュ式
動作力7.5N(0.8kgf)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
質量(g)約280
形式機器用ミニ形
耐電圧AC1500V/1分間
動作力10N(1kgf)
付属コード1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)50以下
内蔵スイッチV形
定格6A-250VAC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)1.3
形式保護カバー付
保護構造IP54
動作力31N(3.1kgf)
付属コード1.25mm2 3芯1.5m
内蔵スイッチZ形(MICROスイッチ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力12N(1.2kgf)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台
仕様フットスイッチ式
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。
仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
質量(kg)約40
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。
仕様手動切換弁、圧力スイッチ付
質量(kg)約41
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。
仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
質量(kg)約43
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ