ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
形状ストレート
材質(ジスク)NBR
材質硬質塩化ビニル製
接続ねじRpねじ
最高許容圧力(MPa)0.69
材質(弁体・弁座)SUS304
材質(弁箱)SUS304
材質(ストレーナ)SUS304
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)PVC
呼び30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
種類フートバルブ
形状ストレート
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続フランジ形
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)ナイロン11ライニング
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]
接続JIS管用テーパねじ
取扱液清水0~80℃
材質(弁体)FC200/ゴム
材質(弁座)CAC406
材質(弁箱)FC200
材質(ストレーナ)SUS304
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)ナイロン11ライニング
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)ナイロン11ライニング
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)ナイロン11ライニング
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)ナイロン11ライニング
バルブ種類フートバルブ
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)ナイロン11ライニング
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。
流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。
部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。
軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
色赤茶
材質(本体)C-PVC
寸法L(mm)121
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット型
寸法D1(mm)70
寸法l(mm)27
接続ソケット型
寸法d1(mm)32.16
材質(ボディ)C-PVC
テーパ 1/T1/34
関連資料製品図面(0.04MB)
取扱説明書(0.49MB)
バルブ種類ボールフートバルブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)CAC406
耐圧(MPa)0.49
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続フランジ形
材質(本体)CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続フランジ形
材質(本体)CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)CAC406
耐圧(MPa)0.49
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
材質(本体)CAC406
耐圧(MPa)0.49
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)CAC406
耐圧(MPa)0.49
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)SCS13
耐圧(MPa)0.49
関連キーワード
1
2
次へ