流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ
材質(本体)SCS13A
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)(シート)EPDM
材質(ユニット)SCS13A/SUS304
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類フートバルブ
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ
付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用
最高使用圧力(MPa)0.49以下
接続JIS10Kフランジ
使用流体液体
流体温度(℃)0~80
バルブ種類フートバルブ
ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ
最高使用圧力(MPa)0.49以下
接続JIS10Kフランジ
使用流体液体
流体温度(℃)0~80
バルブ種類フートバルブ
関連キーワード