ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
形状ストレート
材質(ジスク)NBR
種類フートバルブ
形状ストレート
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-47
ねじサイズRc2"
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-52
ねじサイズG2"
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
寸法フランジ:JIS B 2220
接続方式フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
接続方式ねじ込み形
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
接続方式ねじ込み形
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
接続方式フランジ形
接続部ねじJIS B 0203
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類フートバルブ
材質SCS304
接続方式ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
関連キーワード