「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。
2018年トラスコ掲載ページ6 1828
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空
パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ)
2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード
slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。
turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。
食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード
明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単
圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク
縦置き出来るので収納場所に困らない
マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能
別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して
専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など
小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。
別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。
従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます
カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース
適合ACJ1083
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110
吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空ジッパーバッグ」。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
既に袋になっているので袋を作る手間が必要ないフードセーバー専用バッグ。フードセーバーのマシンで熱シールすることでしっかり密封。
食材の長期保存。そのまま冷凍すれば自家製冷凍食品のできあがり。時短調理にも活用頂けます。
食材と調味料味を入れて真空することで味が染み込む真空調理、そのまま湯せん、電子レンジで再加熱可能。
熱伝導が良く低温調理器と相性抜群です。電子圧力鍋で多めに作って保管もできます。食べ残したお料理の保存にも大活躍!!
7層構造の素材使用で空気の侵入をシャットアウト
洗って繰り返し使える
材質ポリエチレン、ナイロン、ポリオレフィ
厚さ(mm)1
質量(g)19
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)‐30
寸法(横×縦)(mm)280×350
1個(13枚)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
消費電力(W)110
材質ABS
厚さ(mm)(フィルム)最大2.5
質量(kg)1.3
電源100V50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
保証期間1年
ロール幅(mm)最大300
本体寸法(cm)37×7×14.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
真空パック器「フードセーバー」専用の真空コンテナです。
真空コンテナ1個と、アダプター1個のセットです。
パンなどのやわらかい食材や、スープ・煮物など汁気の多い料理の保存に向いています。
冷蔵・冷凍ができます。
重ねて収納ができるのでかさばりません。
電子レンジや食器洗い機での使用もできます。
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-18
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプロール
寸法(cm)30
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
RoHS指令(10物質対応)対応
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
耐熱温度(℃)100
材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
温度(℃)(シール用熱戦)110~150
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105
シール可能幅(mm)(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
真空パック器「フードセーバー」のコンパクト・省スペースにこだわった基本セットです。
まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。
別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。
「真空コンテナ(別売)」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。
「ジッパーバッグ(別売)」はジッパー付きで開け閉めカンタン。
手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。
「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。
消費電力(W)90
本体寸法(mm)幅315
本体寸法(mm)奥行144
本体寸法(mm)高さ111
本体質量(g)1190
セット内容本体×1、パックロール20cm×1 、バッグS ×5、ハンディーシーラー ×1
耐冷温度(℃)【バッグ対応温度】-30、【パックロール対応温度】-30
耐熱温度(℃)【バッグ対応温度】100、【パックロール対応温度】100
関連キーワード