便利な使い捨て容器。日本製で安心してお使い頂けます。ミニサイズでサラダやデザート、お菓子を入れるのにぴったり。
用途お弁当や行楽、レジャーに。
材質スチロール樹脂
寸法(cm)16×9×3
1パック(12枚)
¥259
税込¥285
10日以内出荷
透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。
色透明
耐熱温度(℃)80
材質OPS
嵌合タイプのミニトマトカップ。透明感があり、中身が美しく見えます。ミニトマト約200~220g入ります。
材質A-PET
高さ(mm)52
短辺(mm)123
長辺(mm)153
1ケース(50枚×18袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
行楽などのお弁当に最適な使い捨て容器。お惣菜の保存容器としても使用可能。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れない。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)80
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
種別穴あき
材質OPS
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質A-PET
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数4
材質A-PET
青果用。そら豆、さやえんどう、ミニトマト等に最適な嵌合フードパックです。
材質OPS
外形寸法(mm)(本体+蓋):148×100×41
本体高さ(mm)31
フタ高さ(mm)16
1ケース(50枚×32袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質/ポリスチレン
用途おかずやおにぎりなどを入れるのに適している透明フードパック。ピクニックやアウトドアに最適です。
幅(mm)90
高さ(mm)60
奥行(mm)130
1袋(10枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
黒色の本体が中身の色(特に「赤」)を際立たせます。他「緑」や「オレンジ」も際立ちます。窓枠印刷にする事で異物混入など検品作業に対応。蓋面にも印刷をしており、フチが綺麗。
用途中玉トマト、ハウスみかんなど
材質OPS
色黒窓
ミニトマトのほか、少量の果実に丁度良い通気性に配慮したシンプルな嵌合フードパック。汎用性のある形状で様々な用途にご使用いただけます。
材質APET
中身のわかる透明タイプ
材質スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
行楽シーズン等に便利な使い捨てのフードパック(お弁当容器)です。おかずやサラダ、サンドイッチ、フルーツ入れに。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン
耐熱温度(℃)(本体)約140、(フタ)約80
フタで閉められるタイプのクリアパックです。(輪ゴム等が必要です)
材質OPS
耐熱温度(℃)80
プチトマト、ぶどう、チェリー等の容器に最適です。PETボトルのリサイクル原料を使用。
材質CAPG
再生材使用率(%)25
再生材使用使用
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。超小粒で、あごが小さい子も食べやすい。グルメな超小型犬も大満足の特別なレシピ。愛犬が大好きな3種類の具材 「ミニ角切りささみ粒」&「角切りチーズ粒」&「角切り小魚粒」入りの贅沢なコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):310/100
成分保証成分:たんぱく質20.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:ささみ・チーズ・小魚粒入り
内容量(g)720
対象動物成犬用 1歳以上
1袋(180g×4袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。低脂肪設計(脂肪分約30%カット コンボ ドッグ 超小粒 比)。11歳以上のシニア犬に適した栄養バランス。「ミニ角切りささみ粒」&「角切り小魚粒」入りのヘルシーなコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。加齢とともに減少するコエンザイムQ10を配合。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):290/100
成分保証成分:たんぱく質18.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.5%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:低脂肪 11歳以上 ささみ・小魚粒入り
内容量(g)720
対象動物成犬用 11歳以上
1袋(180g×4袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。シニア犬のための、ふっくら食感粒。8種の野菜入り。小さく食べやすい「ミニ角切りささみ粒」と、カルシウム豊富な小魚が入った「角切り小魚粒」入り。加齢とともに減少するコエンザイムQ10を配合。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):250/100
成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質5.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分33.0%以下、カルシウム0.4%以上、リン0.4%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:11歳以上 ささみ・小魚粒入り
対象動物成犬用 11歳以上
仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用。従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減。優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現
用途粉末原料、お茶、紅茶。グラノーラ、グミ、チョコレート。ペットフード
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35
基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE60
1ケース(50枚×34パック)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
バックパックは、”防風・防塵”中綿入りフード、夜間の視認に安全なリフレクター付き。
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル
色オレンジ
質量(g)約900(内容物含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約50×38
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
サトウキビ100%が生んだ自然素材!エコ容器のパイオニア!かさばらないため、ストックに最適!
材質サトウキビ
色ホワイト
和菓子などの粘土作品を飾るのに最適なケースです。
寸法(mm)外寸59×59×40、内寸(底)43×43×16
1セット(10個)
¥346
税込¥381
当日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。ミニトマト約200g用。
材質A-PET
寸法(mm)130×124×高さ55(本体42+蓋13)
1ケース(100枚×10袋)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS
耐熱温度(℃)80
アルミの鍋状容器です。グラタン・オーブン料理に適しています。アルミは熱伝導率が高いので、早くムラなく全体に熱が伝わります。
仕様●材質:アルミ●容量:200CC
アズワン品番65-5721-91
1ケース(1000枚)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1袋(20枚)
¥189
税込¥208
5日以内出荷
紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
色シルバー
入数(枚)50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170037
バイオマス配合率(%)10
従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現。容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途お茶、紅茶、グラノーラ。グミ、キャンディー、チョコレート。ペットフード
仕様ボックスタイプ
適合食品衛生法適合
基材構成PET12/アルミ蒸着PET12/PE60
植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用。従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減。優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現
用途粉末原料、お茶、紅茶。グラノーラ、グミ、チョコレート。ペットフード
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
種類チャック付
基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×120
1ケース(50枚×50パック)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
和菓子を綺麗に見せれる容器です。
材質OPS
色黒
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
室数1
自然豊かな北海道から届いた、安心の「やわらか二番刈り」国産チモシー牧草。やわらかくて食べやすい!草食小動物の基本食。北海道ソフトチモシーは、北海道の広大な牧草地で育てた2番刈りチモシー牧草の中でも、柔らかくしなやかな部分を選りすぐった、うさぎやモルモット、チンチラやデグー等の幅広い草食小動物の基礎フードとして最適な牧草です。丁寧に育てたこだわりの牧草を燻蒸処理を行わずアルミ包装でパックした安心のチモシー牧草です。
成分粗たん白質:11.0%以上、粗脂肪:2.4%以上、粗繊維(ADF):37.0%以下、粗灰分:8.9%以下、カルシウム:0.4%以下
対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ
原材料チモシー(2番刈り:北海道産)
1袋(600g)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
自然豊かな北海道から届いた、安心の「やわらか早刈りの一番刈り」国産チモシー牧草。やわらかくて食べやすい!草食小動物の基本食。北海道の広大な牧草地で育つ1番刈りチモシーを柔らかくしなやかな時期に刈り取った、うさぎやモルモット、チンチラやデグー等の幅広い草食小動物の基礎フードに最適な牧草です。丁寧に育てたこだわりの牧草を、燻蒸処理を行わずにアルミ包装でパックした、安心なチモシー牧草です。
成分粗たん白質:7.8%以上、粗脂肪:1.5%以上、粗繊維(ADF):46.6%以下、粗灰分:6.9%以下、カルシウム:0.4%以下、エネルギー:74.8kal/100g
対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ
原材料チモシー(1番刈り:北海道産)
1袋(600g)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ