テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.051
材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)45g
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.99
引張強度(N/10mm)43.1
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.056
仕様巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)72.5
基材セロハン
粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.053
材質/仕上基材:OPP、粘着剤:ゴム系
質量(g)222g
長さ(m)200
粘着力(N/10mm)2.87
引張強度(N/10mm)32.6
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(μm)40
基材PET#25
粘着剤ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.054
基材セロハン
伸度(%)27
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)40.9
セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.050
伸び(%)21
支持体セロハン
粘着力(N/10mm)3.62
引張強度(N/10mm)34.0
着色あり
手切れ性○
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)23
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.29
引張強度(N/10mm)41.9
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP基材で耐水性にすぐれています。
用途サラダカップのフタ止め固定用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.062
基材ポリプロピレン
伸度(%)160
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2
引張強度(N/10mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
セロテープ(R)なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
用途フードパック全般のふた止め固定用。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.055
タイプカットフルーツ用
基材セロハン
伸度(%)26
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.98
引張強度(N/10mm)41.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
パンや野菜の袋の口を留めるのによく使われているシールです。
用途どのメーカー機種でも使用することができます。
材質OPP
寸法(mm×m)9×50
セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)28
テープ厚さ(mm)0.054
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
着色あり
1箱(10巻)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)35
厚さ(mm)0.045
色クリア
引張強度(N/25mm)62.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。ケーキ用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。
仕様手で切断可能
トラスコ品番859-8527
材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定
幅(mm)18
厚さ(mm)0.053
寸法(mm)【紙管】75
色茶×白
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.03
引張強度(N/10mm)43.5
1箱(10巻)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。鮮魚用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。
仕様手で切断可能
トラスコ品番859-8529
材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定
幅(mm)18
厚さ(mm)0.053
寸法(mm)【紙管】75
色青×白
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.03
引張強度(N/10mm)43.5
1箱(10巻)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。カットフルーツ用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。
仕様手で切断可能
トラスコ品番859-8526
材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定
幅(mm)18
厚さ(mm)0.053
寸法(mm)【紙管】75
色透明×緑
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.03
引張強度(N/10mm)43.5
1箱(10巻)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
非嵌合タイプのフードパック。テープや輪ゴムで蓋を止めてご利用ください。※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質OPS
非嵌合タイプのフードパック。テープや輪ゴムで蓋を止めてご利用ください。サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質OPS
質量(g)2.6
1ケース(100枚×50袋)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
非嵌合、かぶせ式のフードパック。テープや輪ゴムで蓋を止めてご利用ください。揚げ物や串焼きに。サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質エコOPET
寸法(mm)261×180×50
質量(g)18.8
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。
テープ幅(mm)15
基材厚さ(mm)0.034
テープ厚さ(mm)0.05
テープ長さ(m)25
基材セロハン
伸度(%)21
粘着剤ゴム系
引張強度(kg/10mm)3.5
粘着力(g/10mm)326
展開力(g/10mm)163
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.6
定番のフードパック。非嵌合のため、テープや輪ゴムで蓋を止めてご利用ください。※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質OPS
外形寸法(mm)(本体+蓋):168×100×32
本体高さ(mm)30
フタ高さ(mm)2
1ケース(100枚×40袋)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
安価なフードパック。非嵌合タイプのため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。
材質OPS
簡易式嵌合フードパック。
嵌合式のため、輪ゴムやテープいらずで蓋が閉めれます。
リサイクル原料を使用した、エコトレー。
仕様●サイズ:224×88×48mm●1個重量:13.900g●材質:エコAPET
アズワン品番68-0320-13
1ケース(800個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85
質量(kg)発振器:2、本体:250
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60
範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4
コード長さ(m)約2(延長時)
表示発振:赤色表示ランプ
周波数(kHz)公称60
時間発振時間:0.5~1.7秒
発振方式自動追尾方式
EBM品番1241720
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
関連キーワード