書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数約5万回
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS、PC
質量(g)約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド
スリムフレーム採用で、筆記面積がUP
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ
冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×184×6(スタイラス除く)
機能スタイラスホルダー、マグネット
電池CR2016コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約8.5インチLCD(約177×130mm)
保管温度範囲(℃)0~45
使用可能回数約3万回(電池交換式)
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ8.5インチLCD
色ブラック
セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質ABS
質量(g)114
電源ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズ。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。 。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズです。 。ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 。スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 。本体の裏にタッチペンを収納できる専用スペースがあるので、紛失を防止します。マグネットで固定するので軽い力で取り外しが可能です。 。コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)
材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABS
色ブラック
質量(g)約143(電池含む)
連続使用時間(時間)約75
使用電池CR2032
画面サイズ8.5インチ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×7×150
使用可能日数約450日 ※1日の消去回数が約20回の場合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード