電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.12
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.15
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.12
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.08
幅公差±0.80
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.10
幅公差±1.00
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)48
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)5
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)15
寸法P(mm)15
表面仕上げ銅めっき
寸法MM5
タキゲンコード23538
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.20
幅公差±1.00
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.10
幅公差±1.00
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.20
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.15
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230
アズワン品番65-8069-05
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236
アズワン品番65-8052-52
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193
アズワン品番65-8052-35
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189
アズワン品番65-8052-56
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186
アズワン品番65-8069-50
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 3 相 + AUX、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5204
アズワン品番65-8068-89
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188
アズワン品番65-8069-52
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5177
アズワン品番65-8069-18
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171
アズワン品番65-8052-59
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163
アズワン品番65-8091-32
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233
アズワン品番65-8052-79
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180
アズワン品番65-8052-41
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168
アズワン品番65-8068-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
。ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175
アズワン品番65-8069-15
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ピンバスバー、16 mm2 接続: 6 x 2 相接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5176
アズワン品番65-8069-16
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182
アズワン品番65-8052-69
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173
アズワン品番65-8052-76
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179
アズワン品番65-8052-40
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ピンバスバー用エンドキャップ、4 相
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5192
アズワン品番65-8052-64
1個
¥759
税込¥835
欠品中
ピンバスバー接触保護、10 mm2、4 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5207
アズワン品番65-8070-21
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229
アズワン品番65-8052-38
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231
アズワン品番65-8052-77
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178
アズワン品番65-8070-12
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227
アズワン品番65-8069-02
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
ピンバスバー接触保護、10 mm2 x 1 相 + AUX、長さ 214 mm、エンドキャップ付き
仕様●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●コード番号:187-5205
アズワン品番65-8068-90
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
。ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165
アズワン品番65-8052-42
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
関連キーワード
1
2
3
次へ