125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
663 税込729
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NEG(日電理化硝子)ゴム栓 特大 凍結乾燥用
材質ブチルゴム 適合SVF-50,100用:バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用 TGK品番717-04-12-17 サイズ特大 適合バイアル瓶SVG・SVF-50・100
1袋(25個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
19 税込21
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 透明
1箱(50本)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底 材質強化硬質ガラス 型式V-3B 寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8 無色 容量(mL)3 アズワン品番62-9977-94
1箱(100本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリ瓶は、瓶そのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。用途:無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存
材質強化硬質ガラス 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類凍結乾燥用 サイズ大 Bタイプ 材質ブチルゴム 適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100 全高(mm)11(傘下部まで8)
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 肉厚(mm)1.5 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 肉厚(mm)1.5 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 底形状平底
1箱(25組)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム 耐熱温度(℃)-40~+250
1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1ケース(25本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
1箱(5本)ほか
6,590 税込7,249
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)40×120 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)50 質量(g/本)71.75 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10 質量(g/本)19.1 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)6 質量(g/本)16.85 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10 質量(g/本)19.1 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2 質量(g/本)8.3 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(100組)
23,980 税込26,378
9日以内出荷