シンプルな2段の卓上用のカタログホルダーです。
用途カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×116×210
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)108×30(カタログ収納部)
サイズA4三つ折り、A6、ハガキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
材質本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
幅16.5cmの隙間を埋めてスッキリ収納。たくさん増えて置き場に悩む本やメディア類もこれ一台にまとめることができます。
棚板は11枚付いているので、12段の棚を作ることができ、収納の自由度が高い隙間ラック。
書棚 スキマ収納 文庫本 漫画 コミックラック CD DVD 書斎
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×55(取っ手含む58)×200
材質[本体]プリント紙化粧合板
備考可動棚:11枚・ブックスタンド:12本・転倒防止チェーン:2本
組立時間45分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズ隙間本棚
用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適
材質(表紙)ポリスチレン
ファイルが取り出しやすいオープンタイプの構造を採用。
棚板高さ3段階調節可能です。
材質本体フレーム/スチール、棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン
キャスターあり
本体質量(kg)5.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×276×600
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。
付属品ディバイダー(仕切り板)
材質ポリスチレン
仕切りは取り外し可能!。後ろが取り出しやすい。壁にもかけられる。クリアで中身が見える!
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約 24.6×14×26.4
アズワン品番69-5485-40
1台
¥1,328
税込¥1,461
8日以内出荷
木製マガジンスタンド
本体フラッシュ加工 プリント紙化粧板貼り
グリーン購入法適合
スタンドと一体感のある32インチディスプレイ搭載スペースとカタログ6種類を収納できるポケット付き。
インパクトのある動画で興味を与え、ついついカタログを手にしてしまうハイブリッド型デジタルサイネージスタンド『DSC』
競合店に差をつけろ!
仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg)
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)29
色ブラック
取付ピッチVESA 100×100、200×200
耐荷重(kg)10
対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550
キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き
中心高さ(mm)1200(目安)
傾斜角度(°)12.5
ディスプレイサイズ(目安)32
1個
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
幅(mm)763
質量(kg)0.8
高さ(mm)129
奥行(mm)23
1台
¥8,498
税込¥9,348
12日以内出荷
お気に入りの雑誌を飾れる、大容量本棚。天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付き。可動棚2枚付き(3段階で高さ変更可能)。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。各収納部は付け外しできる可動棚付き。可動棚を中央に配置すると、コミック本(普通サイズ)や文庫本を上下に収納可能。棚を外せば、扉の中に雑誌や絵本、A4ファイルも収納可能。
用途ディスプレイラック、マガジンラック、棚、収納、ラックとして。絵本棚 飾り 扉付き本棚 書棚 収納棚 収納ボックス リビング キッチン CD DVD シェルフ ブック コミック マガジン オープンシェルフ マガジンスタンド ディスプレイ 木製 ウッド 扉付き 目隠し ロータイプ コンパクト 文庫本 漫画 マンガ おもちゃ 洋服 衣類 書斎 リビング 子ども部屋 モダン おしゃれ オシャレ
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板
棚板耐荷重(kg)固定:10/1枚当たり、可動:10/1枚当たり
寸法(幅W×奥行D)(mm)ディスプレイ部内寸:250×20、中棚内寸:325×255
高さ(mm)底面から中棚有効内寸:150/185/220、甲板:785
収納の目安コミック本:1マスに38冊
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×260×380(間口幅300)
材質スチロール樹脂
素材透明スチロール樹脂2mm厚
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットを活かせる透明タイプカタログケース。
材質ポリスチレン
シンプルな卓上用のカタログホルダーです。
用途カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き
材質スチロール樹脂
省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書
材質プラスチック、スチール
質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510
保証期間購入日より6カ月
取付可能寸法(mm)奥行:約50以上
取付可能厚(mm)約9~73
静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)
取付可能幅(mm)約40以上
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品ブックエンド(4本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質ポリスチレン
透明感が美しい卓上タイプ。
材質アクリル製
RoHS指令(10物質対応)対応
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。
厚さ(mm)有効内/22(1段あたり)
板厚(mm)棚/3、側/5
グリーン購入法適合
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途印刷物の展示に
材質スチロール
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)110×32
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質スチール
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
安心の耐荷重200kgの頑丈な総ヒノキすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。ライフスタイルに合わせて、ベッドの高さは4段階調節ができます。癒し効果のあるヒノキ材を贅沢に使用しています。ベット下の空間は収納スペースとして有効活用できます。どんなお部屋にも馴染みやすいシンプルなナチュラルカラーです。
色ナチュラル
種類すのこベッド
材質天然木(国産ヒノキ)
適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。
高さ調節4段階
高さ(mm)【ベッド下】(1段階)約110、(2段階)約170、(3段階)約220、(4段階)約270
耐荷重(kg)(約)200
最大使用者体重(kg)(約)90
LAVIE tab 11型ワイド(T1155など)、レノボ 10.95型ワイド(M11など)専用ケースです。持ち歩き時はスリムなブック型になりタブレット本体と液晶画面を保護します。動画を見る時はフラップを三角にまとめてスタンド型で。書き込む時はフラップを一枚だけ起こして少しだけ画面を傾ける。という風に画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。専用設計ならではの使いやすさ。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。便利なカードポケット付。名刺サイズのカードを入れる事が出来るので紛失防止の為の目印に最適です。画面上部にペン収納ホルダーを設けてあります。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。首・肩の負担を軽減する、ショルダーパッド付のストラップが付属しています。タブレットは付属しません。
関連キーワード