果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金
材質紙
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。
材質防腐加工耐水紙
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。
ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
こんなお得な商品も!
ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
こんなお得な商品も!
ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。
通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質OPP
穴径(Φmm)0.6~0.8
厚さ#30
穴数5個/平方センチ
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
1パック(100枚)
¥799
税込¥879
欠品中
ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)0.028
材質OPP
超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
寸法(縦×横)(mm)180×90
材質(本体)ポリエステル
カップ麺の残ったスープや液体を固めます。使い方は簡単。袋を破ってパウダーをかけて割りばしなどで10秒ほど混ぜると液体が固まります。固めた後は一般ゴミとして捨てることができます。災害時の避難所やキャンプ・アウトドアなど、液体を捨てにくい場合に便利です。排水管の劣化や詰まりの予防にも役立ちます。小分けタイプで持ち運びも簡単。未使用未開封の場合、10年保存が可能です。AG配合の活性炭を使用しているので、消臭、抗菌効果があります。抗菌力は試験済で、大腸菌・黄色ブドウ球菌・緑膿菌に有効と確認しています。1袋6g入りで1~2回分です。
用途カップ麺・ラーメン、災害・断水、キャンプ・アウトドアクッキング、消臭・抗菌効果、排水管の劣化や詰まりの予防
材質高分子ポリマー、抗菌AG配合活性炭
保存期間(年)10
関連キーワード