耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
材質磁製
種別ビフネル 35mL
アズワン品番2-9033-09
1個
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP
仕様オートクレーブ可
材質磁製
仕様ビフネル
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
上部と下部を取り外して洗浄可能です。
材質PP製
ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
材質ガラス(ハリオH-32)
容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130
容量(mL)1200
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)150
足外径(Φmm)22
材質ガラス
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145
容量(mL)1500
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)180
足外径(Φmm)24
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110
容量(mL)750
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)135
足外径(Φmm)18
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90
容量(mL)450
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)120
足外径(Φmm)16
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。
真空状態でも洩れないシール構造です。
材質ポリプロピレン
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
材質ガラス
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
仕様ブフナ-型
材質ガラス(ハリオH-32)
ポーラスフィルターのついた一体型ビフネルロートです。
フィルターペーパーなしでも使用できます。
材質高密度ポリエチレン
連続使用温度(℃)52
付属品ポーラスフィルター付
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質硼珪酸ガラス
板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1
適合ろ紙Φ(mm)240
容量(mL)4500
全高(mm)350
材質磁
口径(Φmm)248
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
共通摺合せ付ブフナロートには、目皿が圧入されています。
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ブフナー型
目皿直径(Φmm)55
材質硼珪酸ガラス-1
仕様ブフナー型
材質硼珪酸ガラス-1
目皿直径(Φmm)55
アズワン品番1-4385-13
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
適合ろ紙Φ(mm)55
容量(mL)130
ノズル外径(Φmm)12
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/71%、Al2O3/21%(釉薬部分:SiO2/74%、Al2O3/13%)
共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。
ブフナロートは目皿が圧入になっています。
減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
●ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。●ろ過フィルターもガラス製のため、PTFE製目皿板が使用できない溶媒にも対応可能です。
材質ほうけい酸ガラス
熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
適合ろ紙Φ(mm)55
容量(mL)130
仕様足(TS):19/28
ノズル外径(Φmm)12
1個
¥68,980
税込¥75,878
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ