42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドクリーナー モノタロウ 動画あり
挟んでサッと拭き取るだけの簡単クリーナーです。 2列同時に両面をお掃除でき、手をキズつける心配もありません。 使った後は外して洗えます。
用途ブラインドの清掃に。 材質ポリプロピレン・ナイロン(クリーナー)、ポリプロピレン(ハンドル) 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×40
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラインドをスピーディーに拭けるブラインドのスラット(薄板)に差し込んで簡単お掃除。1台2役! 7本の突起部はブラシになっており、アクリルボアのクリーナーを被せて使用することもできます。 ブラシでホコリを落とし、クリーナーで汚れを拭き取ります。
材質グリップ/ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ/ナイロン、クリーナー/アクリルボアー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一枚ずつしっかり挟んで拭けます。 ブラインドの羽根のカーブに合わせた形状なので表裏一度できれいに拭けます。
用途ブラインドの掃除に 材質グリップ:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタンフォーム、クロス:レーヨン レッド トラスコ品番762-6096 厚さ(mm)15 質量(g)60 縦(mm)30 横(mm)220
1個
579 税込637
当日出荷

ブラインドの汚れをはさんで除去します。
エスコ品番EA928CB-9 材質先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)220 質量(g)80 先端寸法(mm)35×105×35
1個
1,300 税込1,430
当日出荷


汚れ落ちのよいレーヨン100%のふしぎクロスでブラインドの裏表を挟んで拭くので、汚れがしっかりと落ちます。水含みのよいスポンジにより、乾燥して固まった汚れでもしっかりと落とせます。使い方はいたって簡単 ! ブラインドのハネを1枚1枚はさんで左右に動かして拭き取るだけ。上下のスポンジの間に空きをもたせてあるので、スムーズにはさめます。力を入れなくてもしっかりと拭けます。
用途お掃除がしにくいブラインドの拭き掃除に 材質(本体)ABS樹脂、(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(ふしぎクロス)レーヨン 質量(g)約60 全長(cm)約22
1本
779 税込857
欠品中

手袋タイプだから細いスキマもきれいに拭けます。 めんどうなブラインド、取りにくいサッシのレールの汚れもきれいに拭けます。
材質ポリエステル60%・ナイロン40% サイズフリー
1袋(2枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・ブラインド・換気扇掃除用ウェットティッシュ。
用途家具、ガラス、カガミの清掃 材質合成繊維 質量(g)249
1個(25枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

挟んで一度に拭き掃除ができます。 スポンジシートの極細繊維がガラスにこびりついた汚れを洗剤を使わずにきれいにします。
用途ルーバー窓(可動式窓)やブラインドの掃除に 材質本体:ABS樹脂、スポンジシート:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン ブルー トラスコ品番762-6100 厚さ(mm)33 縦(mm)250 横(mm)60
1個
939 税込1,033
当日出荷

伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ 気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。 360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。 スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)174 寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部) 材質伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル シリーズクイックル
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家中まるごと、これ1本!超立体ヘッド搭載で、ふわふわボリュームアップ。ホコリ・ゴミからめて離さない!
全長(mm)360 シートサイズ(mm)175×105
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お掃除しにくい場所も素手感覚でラクにお掃除。左右兼用で両面使える、使い捨てタイプのお掃除手袋です。親指、人差し指、中指が分かれているので細かい隙間も拭きやすい!凹凸形状でホコリをしっかりキャッチします。エアコンの吹き出し口、カーテンレール、ブラインド、サッシの溝などのお掃除に。
材質ポリエステル不織布 幅(cm)27 全長(cm)24
1個
599 税込659
当日出荷

ダストフレキシ55cmセット(50264)の取替用ファイバー 繊維の静電気の力で、ホコリ・ちり・髪の毛などを吸着します。ホコリを繊維の間に閉じ込めるので、飛散しにくいです。 吸着剤など化学薬品は不使用です。洗って何度でも使用可能です。自由に変形可能です。
用途手の届きにくい場所(ブラインド、棚の上や下、すき間、電灯など)の、ホコリ・ちり・髪の毛・細かい砂などの除去 トラスコ品番128-7558 材質ポリエステル68%、ポリアクリル32% オレンジ 質量(g)35 寸法(長さL×幅W)(mm)530×40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

髪の毛の100分の1の細さのウルトラマイクロファイバーを更に放射状に加工した繊維で作られたお掃除用手袋です。 汚れの吸着力と保水力を持たせる特殊な織り方で手袋にしました。 マイクロファイバーを凌駕した超極細繊維と、ぬいぐるみのような心地よい手触りが特徴です。 指の感覚そのままに細部まで効率よく掃除することができます。 電化製品の埃取りはもちろん、水分を多く保持できるため、手間のかかるブラインドの隙間、サッシのレール、網戸の掃除や洗車などにも適しています。
用途拭き掃除、洗車 材質ポリエステル 関連資料パンフレット(1.92MB)
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MMフラワークリーン テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な場所に使える便利なお掃除用ブラシ。 サッシ、ブラインド、車内の掃除等細かい場所に適しています。 毛足が長く高密度ですので小さなゴミも逃がしません。 ブラシにはブタ毛とナイロン毛の混毛を使用。
仕様●重量:110g●材質:ブタ毛/ナイロン毛 アズワン品番68-4103-86
1個
489 税込538
翌々日出荷


隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に) 毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番EA928AA-24 材質毛先・柄:ポリプロピレン 寸法(mm)40×40×700 質量(g)82
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

伸縮式ダスター モノタロウ 動画あり
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。 ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。 ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに 材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー 全長(mm)1260~1770 タイプ除電タイプ(静電防止)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 動画あり
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP 寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g)1700 タイプ吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル 寸法(mm)約170×80(ふわふわキャッチャー) 全長(mm)約350 シリーズクイックル 商品タイプ本体
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サファイヤノズルです。
仕様●仕様:0.70mm●情報:ノズルキャリアヘッドには3個必要 アズワン品番67-5810-66
1個
22,980 税込25,278
欠品中

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ルーバー窓(可動式窓)やブラインドのお掃除に。
用途ブラインドの掃除 材質ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン 拭き幅(cm)約12
1個
399 税込439
当日出荷

家中まるごとキレイ!高いところもスキマの奥も、手の届かないところに、のびてまがってピタッと届く。 ホコリ・ゴミ・髪の毛を残さずからめて離さない! 平面・曲面・凸凹はもちろん、わずかなスキマにもフィットします。 表面のシートがホコリの舞い上げをブロック。
種類ハンディモップ セット内容ホルダー1本、取替シート2枚 種別本体 全長(mm)890
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除しにくい場所も素手感覚でラクにお掃除。左右兼用で両面使える、使い捨てタイプのお掃除手袋です。親指、人差し指、中指が分かれているので細かい隙間も拭きやすい!。凹凸形状でホコリをしっかりキャッチします。エアコンの吹き出し口、カーテンレール、ブラインド、サッシの溝などのお掃除に。
材質ポリエステル不織布 入数(枚)10 幅(cm)(約)27 全長(cm)(約)24
1個
499 税込549
4日以内出荷

エピオス4in1ワイパー
ワイパー・モップ・霧吹き・ブラシが一体になった4WAY仕様。これひとつで簡単お掃除!バケツ不要で汚れをきれいに。
用途窓拭き、ブラインドや網戸の掃除、お風呂の床や壁の掃除 材質PP・PE・ポリエステル・PA・TPR・アルミニウム 備考ノズルは霧の細かさを無段階調整可能です。ボトルは水または中性洗剤の知用が可能です。 個装化粧箱 サイズ(mm)250×95×300(使用時)
1個
799 税込879
3日以内出荷

サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす
用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。 材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170 質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4 耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80
1本
448 税込493
当日出荷

汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
トラスコ品番368-4679 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 質量(g)50 幅W(mm)約75
1本
269 税込296
当日出荷

お掃除しにくい場所も素手感覚でラクにお掃除。左右兼用で両面使える、使い捨てタイプのお掃除手袋です。親指、人差し指、中指が分かれているので細かい隙間も拭きやすい!。凹凸形状でホコリをしっかりキャッチします。エアコンの吹き出し口、カーテンレール、ブラインド、サッシの溝などのお掃除に。
仕様●商品サイズ:(約)全長24、幅27cm●材質:ポリエステル不織布 アズワン品番68-1990-57
1個(10枚)
449 税込494
12日以内出荷

ブラインドノズルです。
仕様●情報:ノズルキャリアヘッドには3個必要 アズワン品番67-5810-67
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷


ケルヒャーフォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118 対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

回転ブラシ専用のアタッチメント ユニバーサルは、柔らかいブラシ素材なので車や窓、ガーデン家具など、様々な軽い汚れの洗浄に適しています。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。回転ブラシのブラシ部分が古くなった際の、替えブラシとしてもご使用いただけます。
用途自動車/ガラスの温室/バイク/ガレージのドア/シャッターやブラインド/ラティスなどの庭の柵や木製フェンス/窓枠、サッシ/ベランダ、バルコニー/ガーデン家具 適合機種回転ブラシ WB 120 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×48
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1本(1L)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径 = 650mm。形状 = ハーフドーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = PC。高さ = 325 mm。。RS Pro アクリル屋内ミラー. RS Pro のお買い得なアクリルミラーです。このハーフドームアクリルミラーは、さまざまな産業の屋内で広く使用されており、監視、セキュリティ、及び一般的な視認性を向上させる素晴らしいソリューションになります。. 特長と利点. ;ul> ;li>高品質のポリメチルメタクリレート製です ;/li> ;li>壊れにくい ;/li> ;li>180 ° の広い視認性 ;/li> ;li>壁面に簡単に取り付け可能です ;/li> ;/ul>. 用途. これらのセキュリティミラーは、ブラインドスポットを排除し、視認性が制約されている場所で事故のリスクを軽減するために使用されます。などの用途で使用されています ;ul> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>駐車場 ;/li> ;li>一般的なトラフィック制御 ;/li> ;li>産業用保護制御 ;/li> ;li>商業施設での盗難防止監視 ;/li> ;/ul>. 安全ミラーの清掃方法. この飛散防止ミラーは、メンテナンスがほとんど必要ありませんが、糸くずの出ない布できれいに保ち、きれいに拭きます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(500cc)
659 税込725
5日以内出荷

密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。 高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。 なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。 ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。 クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 高所作業シリーズになります。 10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。 鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。
質量(g)934
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ = 4mm。。ゴム製作業台マット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションはラバーマットで、特に表面を有効活用したい場合は、必携のアクセサリとして多くの専門家から認識されています。この設定は、工具チェストの引き出しなど、商業 / 家庭内のあらゆる生活状況に適合します。RS は、ウォン高の RS Pro ゴム製滑り止めライナーマットを自信を持って発売しています。このマットは、多くの人がポータブルマットとして使用しているブラックカラーの製品です。滑り止めゴムは、サイズが 2845 x 450 x 4 mm で、かび、型、蛾に対して卓越した効果を発揮します。この切断技術により、ベンチトップでのコンポーネントや工具のスリップを防止します。このゴムは、さまざまな業界や小規模の切断作業が必要な用途に適しています。実用的な使用法は、作業場、ガレージの床、自宅、ボートでよくわかります。このゴムは高い安全性を備えているので、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途では、滑り止めテーブル Protector として使用できます。ゴム製滑り止めマットにはグリッドラインが付いているため、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このライナーは、カビ、カビ、蛾に対しても効果を発揮します 寸法: 2845 x 450 x 4 mm ゴム製フロアマットには大型ロールが付属しています マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます 滑り止めマットは多目的で、商業環境や家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました ゴムは、コスト効果の高いマットオプションです 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断のマットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。少なくとも 30 分以上保管してから、換気の良い場所で乾燥させ、直射日光下で保管しないようにしてください。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS PRORS PRO ゴムマット
エコ商品
長さ = 668mm。幅 = 515mm。カラー = 黒。。作業台ラバーマット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションは切断マットで、多くのプロフェッショナルはこのマットを必携のアクセサリとして認識しています。特に表面を寿命化したい場合に最適です。これらのマットは、あらゆる商業 / 家庭生活環境に適しています。RS は、ウォン高の RS Pro 作業台ラバーマットを自信を持ってお届けしますこのマットは、サイズが 668 x 515 x 3 mm で、精密リブと Durable 、優れた品質の天然ゴム及びスチレン - ブタジエンゴム製です。これらのリブの切断技術により、コンポーネントや工具がベンチトップ上で転がるのを防止します。細かいリッジ(全長に沿って動く)を備えた独自の設計により、部品や工具がベンチトップで移動するのを防止します。この切断マットは、さまざまな産業及び用途に対応し、小さい切削作業が必要になります。こうした産業には、電気技術者、歌いメーカー、配管工、宝石職人、プリンタ、 そして家の技術の熱狂者。カットマットは、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途で、滑り止めテーブル Protector として使用されています。カットマットにはグリッドラインもあり、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 細めのリブ付き Durable Mat 天然ゴム、スチレンブタジエンゴム製 厚みのある / 幅広のリブ付きゴム 668 x 515 x 3 mm マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます この切断マットは汎用性が高く、商業環境及び家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断マットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。それを少なくとも 30 分またはより長く保ち、次によく換気された場所で乾燥し、直接日光でそれを貯えないことを確かめなさい。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷