ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。
貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
適合穴径(Φmm)115以下
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
材質PVC
仕様のり付き
付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
プレートモダンプレート
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
色白
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
本体フレームの内部への異物混入を防ぐ樹脂性の板
寸法(mm)100×95
質量(g)9
対応FEP-N2/HP-362-N1/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備
アズワン品番62-9112-82
構成部品樹脂部品
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
用途カバープレート
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
母材との圧着性に優れたナットプレート用ブラインドリベットです。
用途航空・宇宙機器など。
材質スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス
引張荷重(N)300
フランジ径(inch)0.179
リベット径(inch)3/32
下穴径(inch)0.097~0.100
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2
入数(個)1
適合ブラインドプレート(SD-BPH□)
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
関連キーワード