20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全に効率良く、鼻毛・耳毛をお手入れすることができます。
仕様●付属品:保護キャップ、単3アルカリ乾電池×1本●連続使用時間:アルカリ乾電池 単3形電池1個使用で約120分使用可能 アズワン品番67-7126-91
1台
1,698 税込1,868
17日以内出荷

水洗いOKの鼻毛カッター。お手入れに便利なミラーキャップ付きです。お掃除用ブラシもついています。
アズワン品番65-1222-96
1本
2,290 税込2,519
当日出荷

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28 高さ(mm)154 奥行(mm)27 本体質量(g)72
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。 小指を指かけに乗せてカットします。 鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
仕様ケース付き エスコ品番EA916HB-8 材質ステンレス 全長(mm)98 質量(g)14
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
連続使用時間(分)約40 質量(g)29
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
種別エチケットカッター ブラック 質量(g)45 電源単3アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130 対応海外:○(乾電池)
1台
969 税込1,066
当日出荷

用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) 取扱説明書(1.67MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)エチケットカッター (白)
1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。 FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。 湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。 加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 シルバー 仕様(加湿ユニット数)4 材質SUS304 外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず) 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2 コード長さ(m)2.5 ランプ(UV)2 消費電力(VA)260 加湿量(mL/h)3000
1台
559,800 税込615,780
29日以内出荷

刃先が丸く安全です。
エスコ品番EA916HC-4A 材質ステンレス(鍛造) 全長(mm)100 質量(g)19
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバー
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー 電源乾電池 使用電池単4型アルカリ乾電池×1本 質量(g)32
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
399 税込439
当日出荷

切った毛がグリップの内部に落ちる仕組み。刃先の角に丸みをつけた安全設計。
1個(14g)
649 税込714
当日出荷

水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売) 本体質量(g)50.05(電池を除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27 電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
1個
999 税込1,099
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)鼻毛カッター
0.5mmの刃先は丸く仕上げた安全設計。根元近くから安全に毛をカットできます。 ハンドルにバネが付いているので開閉がスムーズ。また、指先がフリーになり扱いやすさもアップしました。 使用時はハンドルに、使用後は刃先にはめて保管できるキャップ。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(ハンドル・キャップ)ABS樹脂 全長(mm)98 質量(g)7
1個
759 税込835
当日出荷

やわらかい鼻腔内部を傷つけないように、刃先を丸くガードした鼻毛専用はさみです。
仕様キャップ付、刃先丸型 幅(mm)50 全長(mm)80 タイプ抗菌 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス
1個
969 税込1,066
当日出荷

電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。 ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28 高さ(mm)155 奥行(mm)30 本体質量(g)74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工を施しています。
アズワン品番65-1222-69
1本
1,090 税込1,199
当日出荷