UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)約25×25×90
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管
寸法(mm)190×190(ベース部分)
電源AC100V 50/60Hz
紫外線波長(nm)365
アズワン品番8-3658-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)
質量(g)約150(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番8-6865-02
実用点灯時間約20時間
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約119(電池含む)
寸法(cm)約2×2.45×15.4
波長(nm)365
電池単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)約30分
連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分
強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性IPX8
取扱説明書(0.6MB)
電球の種類紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
演示実験に最適な大型のブラックライト
波長(nm)365
電源AC100V、60Hz、中間スイッチ付き
寸法(mm)50×70×360
1個
¥15,300
税込¥16,830
4日以内出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式ON→OFF
電球の種類LED
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。
全長(mm)160
色ブラック
質量(g)約135(電池含む)
寸法(cm)約2.6×2.9×16
波長(nm)365
電池単三乾電池(2本)
防水性IPX7
電球の種類紫外線LED
演示実験に最適な大型のブラックライト
波長(nm)365
電源AC100V、50Hz、中間スイッチ付き
寸法(mm)50×70×360
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
全長(mm)90
色黒
電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)約25×25×90
電球の種類LED
肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!。ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途目に見えにくい汚れの確認などに
質量(g)48
電源充電式(microUSB)
寸法(cm)Φ2×7.9
ピーク波長(nm)(UV)365
1個
¥899
税込¥989
欠品中
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル
アズワン品番67-2183-05
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラック
アズワン品番62-2930-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む)
アズワン品番67-2515-51
1式
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ40mm(照射面より40cm測定時)
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
質量(g)約235
ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×124
使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
照射範囲スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約235
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×124
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
照射範囲スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整
付属品ストラップ
寸法(mm)Φ20×145
質量(g)60
波長(nm)365
電源(個)単3アルカリ乾電池2(別売)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲Φ40mm(照射面より40cm測定時)
本体寸法(mm)37×37×140
質量(g)約240
使用電源ACアダプター
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ40mm(照射距離40cmの測定時)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×124
本体質量(g)140
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ40mm(照射距離40cmの測定時)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×124
本体質量(g)140
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ30mm(照射面より40cm測定時)
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)
セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ
寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)8
ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)
本体質量(g)680
ピーク波長(nm)365
ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ30mm(照射面より40cm測定時)
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)
セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード
寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)
電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)
消費電力(W)70
ケーブル長(m)3P・4.75
本体質量(kg)5(ケーブル含む)
ピーク波長(nm)365
ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥429,800
税込¥472,780
48日以内出荷
照射範囲Φ80mm(照射面より40cm測定時)
本体寸法(mm)37×37×140
質量(g)約240
使用電源ACアダプター
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ80mm(照射面より40cm測定時)
レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)
セット内容投光器、収納ボックス、取扱説明書
寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237
質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)±10%
ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204
光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用
使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)
紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心)
定格一次電流(A)0.3
LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません)
再点灯時間即時点灯
照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)
表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時)
サービス分類レンタル
小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。
即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番147-6191
幅(mm)95
全長(mm)260
高さ(mm)260
質量(g)680
奥行(mm)125
コード長さ(mm)4.75
紫外線波長(nm)365±5
外径(mm)95
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
照射範囲Φ60mm(照射距離40cmの測定時)
本体寸法(mm)37×37×140
質量(g)約240
使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)
ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ50mm(照射面より40cm測定時)
関連キーワード
1
2
次へ