104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。 仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース 質量(kg)7.7
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9
1台
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
1個
849,800 税込934,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
1個
1,198,000 税込1,317,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。 材質ステンレス(SUS302)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
1個
1,498,000 税込1,647,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
電源100V,50/60Hz 精度±1%フルスケール 再現性±0.2%フルスケール
1個
549,800 税込604,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース 種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-16
1箱
269,800 税込296,780
60日以内出荷

従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
測定精度±1%(フルスケール) 再現性±0.2%(フルスケール) 回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
899,800 税込989,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。 付属品校正証明書添付(英語) 材質シリコンオイル 容量(mL)500(1pint)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
1台
5,490 税込6,039
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600 質量(kg)9 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
1台
1,898,000 税込2,087,800
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20 寸法(mm)101×138×264.5(取手除く) 質量(g)約880 電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション) 精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5) 測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示 使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと) 材質(接液部)ステンレス鋼
1個
129,800 税込142,780
欠品中

低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型 構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル アズワン品番62-2942-10
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5 質量(g)約260(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126 精度±1%フルスケール 再現性±0.2%フルスケール 粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP) 回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
799,800 税込879,780
12日以内出荷

世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式) 校正証明書一般校正
1台
589,800 税込648,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
精度±1%フルスケール 再現性±0.2%フルスケール 回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
799,800 税込879,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルックフィールドデジタル粘度計 ”DV1M”
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。 その他【速度切替段数】18 付属品標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル トラスコ品番180-6805 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.3~100 測定粘度範囲(cP/mPa・s)200~26M
1台
759,800 税込835,780
21日以内出荷

粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース 寸法(mm)350×300×400 質量(kg)約11 電源(V)100~240(50/60Hz) 精度±1%FS 再現性±0.2%FS 回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
1台(1台)
1,079,999 税込1,187,999
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg アズワン品番65-9344-54 校正証明書一般校正
1式
1,098,000 税込1,207,800
74日以内出荷


1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
1個(500mL)
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドル アズワン品番62-8621-78
1個
91,980 税込101,178
45日以内出荷

デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドル アズワン品番62-8621-77
1個
91,980 税込101,178
47日以内出荷

ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値) 付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター 質量(kg)8.2 測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP 電源100-240 VAC 50/60Hz 測定精度±1.0%(フルスケールに対して) 再現性±0.5%(フルスケールに対して) アズワン品番62-8621-76 ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
1セット
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

ブルックフィールドフック式スピンドル
用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。 0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。 回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
仕様速度切替段数:290 トラスコ品番180-6802 セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.1~200 測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40
1台
1,498,000 税込1,647,800
65日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
アズワン品番62-2941-78
1箱(100個)
189,800 税込208,780
8日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
1個
53,980 税込59,378
40日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドル アズワン品番62-2942-27
1個
83,980 税込92,378
62日以内出荷

低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型 構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル アズワン品番62-2942-09
1個
559,800 税込615,780
5日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19 アズワン品番62-2941-99
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷