100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1個
4,290 税込4,719
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)0
1個
5,290 税込5,819
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm)52 外径(Φmm)50 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
13,730 税込15,103
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
14,830 税込16,313
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 測定流体空圧、油圧、その他 適合流体気体または液体
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 ケース形状A型 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。 材質外枠素材SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S. 接続ねじR3/8 測定流体蒸気 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 ケース形状B枠(立型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

右下精器製造密閉形圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

右下精器製造密閉形圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 質量(g)390 種類密閉形圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状B型 精度±1.6%F.S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型 外径(Φmm)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 質量(g)390 種類密閉形圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395 種類一般圧力計 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。
仕様目盛り回転角:270° 種類汎用圧力計
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165 種類汎用圧力計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)