用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状六角軸
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。
六角対辺(mm)17
シャンク形状六角軸
適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N
材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。
使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17
種別ポリゴンチゼル
軸の形状六角軸
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用
先端幅(mm)-
焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17
全長(mm)280
適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
仕事量1.4倍。
エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。
オフセット砥石で研磨可能。
用途コンクリートのハツリ作業に。
軸径(Φmm)17
シャンク形状六角軸
材質超硬
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。
適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C
シャンク形状SDS-max
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)250
シャンク形状SDSplus軸
適合機種軽量ハンマードリル
質量(g)260
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
寸法(mm)17H×280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ
全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供
高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現
母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現
独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
全長(mm)360
質量(g)415
シャンク適合:SDS-plus
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャンク形状SDS-plus
適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)Φ10×250
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)10
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ!
従来品よりエッジが長く持続します。
磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。
先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
材質(シャンク)構造用合金鋼
再研磨がカンタン!。ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
用途解体・ハツリ作業に。
径(Φmm)18
適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適!
腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
軸径(Φmm)18
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
全長(mm)280
対辺幅(mm)17
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
シャンク径(Φmm)14
シャンク形状SDS-plus軸
全長(mm)250
適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)17
全長(mm)240
シャンク形状六角軸
適合機種ハンマードリル
質量(g)320
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ