USB Type-Aコネクタ接続対応のPCやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Aは、USB Type-Aコネクタ搭載のPCやゲーム機にUSBで接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へワイヤレス伝送を可能にするドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
質量(g)約2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
保証期間1年間
BluetoothVersion5.3
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力Class1
仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約2.4
電源(V)DC5(USB給電)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲2.402~2.480GHz
アズワン品番64-0910-46
伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度最大3Mbps
プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に。通信性能が向上したBluetooth® Ver.5.0に対応。低消費電力モード対応
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約2
適合規格5.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.9×約7.1×約17.5
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:15%~85%(結露なきこと)
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
無線Bluetooth Ver5.0+EDR/LE
通信距離(m)最大40(使用環境によって異なります)
USBタイプUSB 2.0
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続
付属品取扱説明書
質量(g)20
規格TELEC
適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR
対応OSWindows 7/8/10
コネクタ形状USB Type-A
入力電圧(V)5(USBポートから給電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0
保証期間2年間
チップタイプRealtek社RTL8761AUV
通信距離(m)20
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色ブラック
仕様(最大登録可能台数)8台
付属品USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約32
出力Bluetooth Power Class1
電源DC5V
適合規格PSE、(法令対応)TELEC
接続方式Bluetooth
対応NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×17×60
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~35℃、20~80%RH
BluetoothBluetooth標準規格version5.0
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(最大)見通し約20
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。
より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。
パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。
ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。
送信出力Class1
対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要
対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
コネクタ形状USB StandardA
インターフェイスUSB2.0
定格電源USBバスパワー
消費電流(mA)70(MAX)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3
質量(g)約1.6
規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
本体質量(g)16
対応OSWindows 11/10
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
インターフェースUSB 3.2(Gen1)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11
通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る
aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現
充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台
セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書
色ブラック
質量(g)約14
連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)
準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換
動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-3774-53
プロファイルA2DP
通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)
対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
¥10,390
税込¥11,429
当日出荷
。docomo/auのmicroSIMに対応したLTE USBドングル。パソコンのUSB接続すればどこでもインターネットに接続。バッテリーレス・コンパクト筐体 。不正アクセスし難いUSB接続。Webブラウザから簡単設定
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約14
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)500m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる。広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応。パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル。Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現
セット内容本体、取扱説明書/保証書
質量(g)約2
対応機種USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.8×7.3×19.2
インターフェース【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0
周波数範囲【送信】2.4GHz~2.4835GHz
動作環境温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
BluetoothVer 4.0+EDR/LE Class2
プロファイルA2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル
通信距離(m)最大25
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
高品位ハイレゾオーディオ、リアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリング、Zoom認証済の高通話品質を備えたワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン。2.4GHz USB Type-CドングルとBluetoothによるシームレスな接続。USB Type-Cドングルは多くのデバイスに対応し、瞬時にシームレスな接続を実現します。(USB Type-Aコネクタ付属) マルチポイント接続により、電話の通話とデスクトップのZoom会議を簡単に切り替えることができます。また、Google Fast PairとMicrosoft Swift Pairを使用すると、複数のデバイスとの接続がスムーズに行えます。AKG N9は、Bluetooth(R)を介してApple、Android、またはWindowsデバイスに接続できます。ハイレゾクオリティのAKGサウンド。液晶ポリマー(LCP)振動板を採用した40mmダイナミックドライバーは歪みを軽減し、速いレスポンスで、ワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを実現します。低音は豊かで正確、ボーカルはクリアで精細、高音は活き活きと広がります。さらに、AKG N9は3.5mm接続とBT接続双方でハイレゾオーディオに対応しています。卓越した24ビットの高性能サウンドを保証するLDACにより、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティを実現します。高い没入感のAKG空間サウンド。AKG N9は、AKGリファレンスサウンドとともに、あらゆるステレオコンテンツを仮想サラウンドサウンドに変換します。幅広いサウンドステージと楽器やボーカルの詳細な配置により、お気に入りの音楽がより詳細でリアルなサウンドになります。
セット内容AKG N9×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、USB Type-Cドングル×1、USB Type-A→Type-Cドングル×1、着脱可能オーディオケーブル×1、USB Type-A→Type-C充電ケース×1、フライトアダプタ×1、専用キャリングケース×1、保証書/警告カード×1、QSG×1
質量(g)約281
電源5V 1A
感度本体:98dB SPL @ 1kHz, マイク:-38dBV / Pa @1kHz
周波数特性本体:(アクティブ)20Hz ~ 40kHz (パッシブ)20Hz ~ 40kHz/マイク:20Hz ~ 16kHz
バッテリーリチウムイオンバッテリー (1050mAh / 3.8V)
充電時間残量なしの状態から約3時間
電気抵抗(Ω)32
音圧レベル(dB)最大SPL:95
ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<9 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSK
Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz、トランスミッター出力:11dBm未満、トランスミッター変調方式:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大入力(mW)30
ドライバー径(Φmm)40mm / 1.57インチ径ダイナミックドライバー
再生時間(時間)(2.4Gオン+ANCオフの場合)最大約85/(2.4Gオン+ANCオンの場合)最大約45/(AUX+ANCオンの場合)最大約40/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約100/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約55
通話時間(時間)ANCオンでの通話時間:(2.4G)最大約30/(Bluetooth)最大約35
最大動作温度(℃)45
USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック)
質量(g)約4
消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源方式:USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応
消費電流(mA)900(最大)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 )
伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
動作温度範囲(℃)0~40
USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
質量(g)約3
電源(V)5(USBより給電)
適合規格VCCI Class B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 2.0
周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)最大866
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。
送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。
音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。
一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。
高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)
本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。
ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様SCMS-T:非対応
セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル
サイズ約85×77×20mm
質量(g)46
適合規格Bluetooth5.0(Class1)
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離約100m(理論値)
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズのBluetooth(ブルートゥース)4.0 3ボタンIR LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
CE規格に適合した製品です。
レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
省電力性を重視して開発されたBluetooth(ブルートゥース)4.0に対応し、通信の最適化により電池寿命がアップします。
※Bluetooth(ブルートゥース)プロファイルのHOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2N (別売))
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能2000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)(マウス本体)約60※電池含まず
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth4.0Class2/プロファイル:HID(HumanInterfaceDevice)
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)約59.6×109.7×38.9
通信方式GFSK方式
LED色不可視光
保証期間3年
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約205時間
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約1811日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間約101日
接続台数1台
読取方式光学センサー方式
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)
伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード