太めのチューブで振動を制御し、ブレずに書ける機能を最大限に発揮するブレンの中芯。
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法適合
ボール径(Φmm)0.5
質量(g)12.1
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.5
替芯SNC-0.5芯
インクエマルジョン
色数3色
寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法適合
ボール径(Φmm)0.7
質量(g)12.1
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.7
替芯SNC-0.7芯
インクエマルジョン
色数3色
寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6
「ブレンシステム」を採用し、ユーザーの潜在的な筆記ストレスを解消する事に成功。
紙とペン先の接触やペン内部の「振動(ブレ)」が、ペンを持つ指に伝わり、気づかないうちにストレスを与えていました。
「ブレンシステム」はストレスの原因でもある筆記振動を制御。ユーザーが気づいていない潜在的な不満を解消する事に成功しました。
方式ノック式
全長(mm)143.6
質量(g)12.3
シリーズブレン
最大径(Φmm)11.8
入数1本
グリーン購入法適合
ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式
質量(g)12.3
シリーズブレン
方式ノック式
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)11.8×143.6
インクエマルジョン
グリーン購入法適合
入数(本)1
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7
全長(mm)98
質量(g)0.7
適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C
最大径(Φmm)3
入数1本
ブレないストレスフリーな書き心地 ’筆記振動’を制御したブレないボールペンブレン2色ボールペンにシャープペンがついたブレン2+S新登場
幅(mm)15.8
高さ(mm)143.6
質量(g)12.2
奥行(mm)11.8
方式ノック式
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.5
色数2色ボールペン+シャープ
グリーン購入法適合
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
全長(mm)98.2
最大径(Φmm)3.0
適合BN9、BN10
適合本体シリーズ名ジムノックUK
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂
質量(g)2.6
最大径(Φmm)6.1
サイズ(mm)6.1×111.1
商品タイプ替芯
ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。
質量(g)11.1
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8
替芯SY-0.5芯
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。
質量(g)11.1
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8
替芯SY-0.7芯
ボール径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ブレないストレスフリーな書き心地 ’筆記振動’を制御したブレないボールペンブレン2色ボールペンにシャープペンがついたブレン2+S新登場
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
インク色黒・赤
幅(mm)15.8
高さ(mm)143.6
奥行(mm)11.8
質量(g)12.2
色数2色ボールペン+シャープ
グリーン購入法適合
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。
強力マグネットでしっかり押さえます。
台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として
材質AS樹脂/ネオジウム磁石
寸法(mm)20×160
厚さ(mm)5
質量(g)15
保持枚数A4コピー用紙約12枚
特性強力
自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
内容量(mL)2000×6本
原材料水(鉱水)
入数6本
関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
¥1,298
税込¥1,402
翌々日出荷
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー
種別K-0.7
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
最大径(Φmm)3.0
インク油性
入数10本
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
商品タイプ本体
全長(mm)141.0
質量(g)9.7
最大径(Φmm)11.2
先端ボール径(mm)0.5
適合スラリ0.7(蛍光色を除く)
全長(mm)111
質量(g)1.3
タイプエマルジョンインク替芯
シリーズエマルジョン
最大径(Φmm)4.4
先端ボール径(mm)0.7
インクエマルジョンインク
商品タイプ替芯
入数(本)1
D83/VC72用充電式アクティブ静電ペン・USB Type-C用充電アダプタ・ペンキャップ(替え芯含まず。替え芯PADPN004-1)。PCやタブレットに接続するだけですぐに充電。1回約15秒の充電で約90分筆記できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4432-41
1本
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス。紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.。目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.。効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.。左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.。緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.。デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.。モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.。RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.。Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.。デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降
付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書
寸法(mm)200×163×8.35
色コスモブラック/ブロッサム・ピンク
質量(g)229
圧力8192レベル
読取(mm)(可能高さ)10
インターフェースUSB-C
読取(速度)>300PPS
解像度ペン:5080LPI
傾き角(°)(検知)±60°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード