「ブレーカ 中性線 保護」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
エコ商品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2 定格使用電圧(V)100/200 極数(P)3
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.1 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
エコ商品
定格感度電流(mA)100・200・500切替 極数・素子数3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100/200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
エコ商品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100/200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


関連カテゴリ