30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側)圧着端子専用 表示方式(過電圧)機械式表示 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQF3
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-60 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 付属品金属製底板同梱 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-125 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) フレーム125AF 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


定格電圧(V)AC200 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 適合安全規格電気用品安全法
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 付属品端子カバー2個 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途スマートサイズ/分岐回路用 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 定格電圧(V)AC100 接続方式ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 外形寸法(mm)10×95.6×65 外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2831 アズワン品番65-8073-27
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA2 100/160/250 用のアクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2826 アズワン品番65-8073-48
1個
7,498 税込8,248
欠品中

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V)AC200 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 接続方式ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2)8 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQF4
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQF3
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQF6
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQF5
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQF6
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQF5
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQF4
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)