小形遮断器のスタンダード
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)0.5
種類電動機保護用
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名BW32形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
フレーム(AF)32
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
53日以内出荷
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
53日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合アイソレーション
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ