81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

日立産機システム配線用遮断器
エコ商品
定格絶縁電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続
1台
3,298 税込3,628
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)5/2 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 素子数2E
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200 主な用途JIS協約形モジュール 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エスコ品番EA940MM-28 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)20 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-22 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)20 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
エコ商品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2 定格使用電圧(V)100/200 極数(P)3
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8 外形寸法(mm)25×95×60 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
7,498 税込8,248
欠品中

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20A
材質(端子板)銅合金 質量(kg)約0.165 規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 定格電流(A)20 材質(ケース)PET樹脂 材質(ハンドル)PBT樹脂 接点材質銀合金 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子5.5-5 フレーム(AF)50 接続可能電線 撚線(mm2)3.5 接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


仕様取付ピッチは止め金使用時 主な用途協約寸法形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 BV-C1
エコ商品
規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5 定格感度電流(mA)30 外形寸法a(mm)25 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷側端子仕様速結端子 動作時間(s)0.1
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断機 BHミニシリーズ
エコ商品
付属品端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み) 適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)] 定格電圧(V)100-200 フレーム50A 定格絶縁電圧(V)- 接続表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続- 極数・素子数2P2E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 定格使用電圧(AC V)100-200 電源側端子仕様プラグイン端子形 負荷側端子仕様ねじ端子形 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 BV-C2
エコ商品
付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み) 適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)] 定格電圧(V)240 フレーム50A 定格絶縁電圧(V)- 接続表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5 定格感度電流(mA)15 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続- 極数・素子数2P2E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 定格使用電圧(AC V)240 電源側端子仕様ねじ端子形 負荷側端子仕様ねじ端子形 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV50-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 フレーム50A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)