仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
定格電圧(V)AC100/200
接続可能電線(mm2)22
極数・素子数3P3E
仕様単3中性線欠相保護付
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.43
外形寸法(mm)75×100×60
接続方式線押え端子(M5)
主な用途自家用発電連系用(2次送り用)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)350
フレーム(AF)60
型式BBWA-60
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
外形寸法A(mm)100
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)84
取付寸法H(mm)M4
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.45
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50
接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200
極数・素子数3P2E
仕様単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)75×100×60
主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式1Φ3W
動作時間1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
エスコ品番EA940MM-32
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数2P
フレーム(AF)60
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V
端子形状(電源側)圧着端子専用
表示方式(過電圧)機械式表示
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
質量(kg)0.4
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
仕様住宅分電盤用、端子カバー付
型式BCWA-60
質量(kg)0.45
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
質量(kg)1.0
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
定格遮断容量(kA)2.5
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)1.5
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)2.5
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
関連キーワード