68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト 日本緑十字社 動画あり
作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。 ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。
材質(本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番EA983TA-1 材質ナイロン 寸法(mm)52×25.4×19 穴径(Φmm)【鍵】8.9 つかみ幅(mm)11.7
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。 適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ 材質ナイロン 寸法A(mm)42.7 寸法D(mm)17.0 寸法E(mm)8.6 寸法B(mm)22.4 寸法C(mm)15.2 トラスコ品番440-2073 質量(g)46
1個
919 税込1,011
当日出荷

ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番440-1921 材質ナイロン 質量(g)81 寸法A(mm)56.9 寸法D(mm)48.0 寸法E(mm)18.0 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)95.3 取付け方法トグルを回して固定 適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番742-3110 材質ナイロン
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S2394 ブレーカーロックアウト(小型) MasterLOCK 動画あり
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして 長さ(mm)52.7 幅(mm)30.2 厚さ(mm)17.7 適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応 はさみ幅1.0~7.1mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、スチール 寸法(mm)45×25×14 レッド 質量(g)21
1個
799 税込879
当日出荷

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45 仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、 材質本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番440-1905 材質ナイロン 質量(g)58 寸法A(mm)52.1 寸法D(mm)8.9 寸法E(mm)19.1 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)11.7 取付け方法ドライバーでねじを回して固定 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2 適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ほとんどの壁用トグルスイッチにもご使用になれます。
用途壁用トグルスイッチロックアウトとして。 トラスコ品番742-3128 材質ナイロン
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ガラス繊維入りナイロン 使用温度範囲(℃)-20~120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27 最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14 ロック1個
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 = クランプオンブレーカーロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 1。材質 = ナイロン ランダム。取付けポイントの最小サイズ = 3mm。取付けポイントの最大サイズ = 11mm。ロックシャックル最大径 = 6.5mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

種類 = 一極式ブレーカーロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 1。材質 = ランダムポリプロピレン(PP)。取付けポイントの最小サイズ = 11mm。取付けポイントの最大サイズ = 14mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS単極回路ブレーカのロックアウト. この単極回路ブレーカのロックアウト装置は、スイッチタングに穴のある120 Vブレーカと併用するように設計されています。 非常に使いやすい - ロックアウト装置を所定の位置にスナップして、ロックアウト南京錠(別売り)でロックするだけです。 サイズの異なるスイッチトングを収納できるよう、デュアルキャビティが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、スチール 寸法(mm)45x25x14 レッド 質量(g)21
1個
789 税込868
当日出荷

RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト RS Pro のミニチュア回路ブレーカロックアウト製品は、継続的に改善されています。RS では、電気技術者がメンテナンスや修理の作業を安全に行えるように、回路ブレーカの絶縁に使用されるこの優れた安全装置を自信を持ってお届けします。 機能このピンアウトロックアウトは、オフ位置の回路ブレーカにレバーを配置し、ロックアウトデバイスのプッシュボタンを押してピンを露出させ、回路ブレーカの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。特長と利点MCB ロック タイプ:ピンアウト 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 6 mm 径の南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = 黒、 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄ロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト信頼のブランド RS Pro は、電気技術者用のミニチュアロックアウト装置を提供しています。このロック装置を使用すると、スイッチをオフにした後の回路ブレーカへのアクセスを制限し、メンテナンス作業中のエンジニアの安全を確保できます。 機能このロックアウトは、回路ブレーカのオフ位置にレバーを配置し、ロックアウトデバイスの押ボタンを押してピンを展開し、回路ブレーカケースの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。特長と利点MCB ロック タイプ : ピンイン 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = ブラック, ブルー, レッドロックの数 = 1材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄ロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ステンレス, 真鍮取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウト - ツイストねじMCB の RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。この便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前にミニチュア回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。Engineer がメンテナンス作業を行う間、インストールは簡単で、回路のスイッチを入れないようにします。機能ミニチュア回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、フラットピンがレバーをグリップするまでツイストねじを回します。下に押してロックし、開口部に安全南京錠を取り付けて固定します。これで、安全に作業することができます。特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: PVC 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています ねじは平らになっています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売り考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ステンレス, 真鍮取付けポイントの最小サイズ = 2mm取付けポイントの最大サイズ = 7mmロックシャックル最大径 = 7.65mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。
トラスコ品番440-1913 材質ナイロン 質量(g)29 寸法A(mm)52.1 寸法F(mm)27.9 寸法D(mm)11.7 寸法E(mm)8.9 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)32.3 取付け方法ドライバーでねじを回して固定 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2 適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質ナイロン 寸法D(mm)8.9 寸法E(mm)10.2 寸法B(mm)27.9 寸法C(mm)7.5 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極及び3極ブレーカスイッチのほとんどのブランドをロックアウト セルフロック式のナイロン製タイと併用します
材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~120 寸法(幅W×奥行D)(mm)62.23×30.99 最大径(Φmm)ロックシャックル:7.11 ロック2個
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷


。ABUS ロックアウトデバイスは、一般的なすべての回路ブレーカやヒューズに取り付けて、単極及び多極の回路ブレーカをロックアウトします。ハンドホイールねじヘッドを使用すると、工具を追加する必要がなく、追加のねじスロットにより、さらに締め付けることも可能なため、簡単に使用できます。色は赤です
仕様●種類:ユニバーサル回路ブレーカロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:17mm●取付けポイントの最大サイズ:53mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤●コード番号:218-4719 アズワン品番65-7955-09
1個
5,298 税込5,828
欠品中





種類 = 多極ブレーカのロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 2。材質 = 真鍮, ナイロン ポリプロピレン, ステンレス。取付けポイントの最小サイズ = 5.8mm。取付けポイントの最大サイズ = 11mm。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS多極回路ブレーカのロックアウト. このRSの多極回路ブレーカのロックアウト装置はクランプオンデバイスで、タイバーを使用する主要な多極ブレーカとの併用に最適です。 頑丈なガラス繊維入りナイロンで製造され、ステンレススチールねじの付いたこのロックアウト装置は、120 ~ 277 Vに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。あらかじめ止めネジがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
用途ブレーカースイッチロックアウト(工具レス)として。 トラスコ品番742-3136 材質ナイロン
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品鍵2本 幅(mm)39 高さ(mm)45 材質(本体)ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm)6 材質(ツル)ナイロン ツル長(mm)38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)