漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
色イエロー
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)125
消費電力(W)1500以下
コード長さ(m)1.5
電流(mA)15
プラグ形状Lプラグ
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
色ホワイト
定格15A・125V(1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッターなし
コード長さ(cm)【アース】約15
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
間隔(mm)【差込口】35
ケーブル径(Φmm)約8.5
雷ガード×
耐トラッキング○
ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ
集中スイッチ兼用ミニブレーカー付
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能サーキットブレーカー
プラグ形状フリープラグ(スイング)
耐トラッキングあり
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用
電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ有
トラスコ品番814-7469
質量(kg)0.23
タイプ屋内型
定格電流(A)15(連続使用)
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数2
過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
使用場所屋内・屋外兼用
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
使用場所屋内・屋外兼用
特性防水
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
こんなお得な商品も!
漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)AC100
コンセント個数2
端子(接地端子)○
電線仕様VCTF
質量(kg)2.8
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付
電線長さ(m)10
芯数3P
特性アース付
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策
安心の雷ガード
過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント形状2P
機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ
プラグ形状フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性アース付
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:6
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性接地付
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。
仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3
電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)
定格感度電流(mA)15
使用場所屋内・屋外
漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。
色オレンジ/ネイビー
電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯
コンセント個数4ツ口
電線仕様-芯数2
保護機能過負荷(使いすぎ)15A
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)43×225×25
コンセント2P×4口
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。
寸法(mm)55×300×25
色木目
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)400
極数AC2極
スイッチ個別
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数6
電源コード(m)2
機能スイッチ付
被覆二重絶縁コード
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターあり
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)400
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途セーフティータップ。
仕様過負荷・漏電保護兼用
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)450
電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
過負荷15A
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。
コンセント個数1
コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)
感度15mA
使用場所屋内用
特性アース付
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC19×4、IECC13×16
コード長さ(m)3
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載安全ブレーカー20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13,IECC19
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数12
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥20,980
税込¥23,078
18日以内出荷
関連キーワード