万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ
使用可能電圧(V)DC12・24
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズ 平型用
モノタロウ
¥499
税込¥549
多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。
5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50
セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能電圧(V)DC12・24
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
電流(A)-
許容電流(A)100
適合平型ヒューズ
セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個
寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)DC12・24
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズ ミニ・低背用
モノタロウ
¥499
税込¥549
新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。
5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
DC回路専用サーキットブレーカー!
CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き!
重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)69×84×41
質量(g)200
電圧(V)12~60
ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
使用可能電圧(V)DC12・24
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。下記7種類のヒューズの中から選択可。・5A。・7.5A。・10A。・15A。・20A。・25A。・30A
型式MA73
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ容量(A)5/7.5/10/15/20/25/30
動作温度(℃)-40~80
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
動作温度(℃)-40~80
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式ME73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式MA73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373
アズワン品番65-7796-84
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362
アズワン品番65-7798-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
動作温度(℃)-40~80
ヒューズボックスから点検出来ます。
用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用)
全長(mm)【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180
関連資料(0.52MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3254
アズワン品番65-7801-73
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:80A●コード番号:218-3255
アズワン品番65-7825-59
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 400 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3276
アズワン品番65-7825-98
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3269
アズワン品番65-7802-31
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3281
アズワン品番65-7803-49
1個
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
Siemens では、ヒューズ付きの 3KF スイッチ遮断器を用意しています。このヒューズ付きスイッチ遮断器は、前面で操作機構を備えていて、ハンドルなしの左基本ユニットと電気接続用で、フラット Terminal を備えています。動作時の周囲温度は -25 → 70 ℃ です IP 保護等級は IP20 です
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:217-6839
アズワン品番65-7803-58
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3253
アズワン品番65-7802-68
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3251
アズワン品番65-7802-64
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3285
アズワン品番65-7802-14
1個
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V アクチュエータの色:グレー 周囲温度: -25 → +70 ℃
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3252
アズワン品番65-7802-66
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 スイッチ遮断器のサイズ 3 ヒューズシステム LV HRC ヒューズ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3273
アズワン品番65-7802-57
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 236.7 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:125A●コード番号:218-3268
アズワン品番65-7802-30
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 237 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:125A●コード番号:218-3267
アズワン品番65-7825-82
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V アクチュエータの色:グレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3256
アズワン品番65-7801-80
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ