6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

エスコ品番EA940MM-28 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)20 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30R 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W 接続可能電線(mm2)14(最大) 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)