20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番814-7935 適合機種A-302 部品番号1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60 質量(kg/セット)4.6 適合車種中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3366 セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185 全長(mm)ポンチ/190 ケース寸法(mm)430×210×154 質量(kg/セット)6.8
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

1パック(9個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3374 セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)579
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349 質量(g)105
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷