「ブレーキ用アウターキャップ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:M10)シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
EBRC6001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)EBRC6001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8SHIMANO(シマノ)
8,098税込8,908
1個
予約販売
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:3/8)シルバー
EBRC3011RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3011RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10SHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:M10)シルバー
EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:3/8)シルバー
EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC6001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC6001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10SHIMANO(シマノ)
8,098税込8,908
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:M10)シルバー
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC3011RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)EBRC3011RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8SHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
予約販売
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:3/8)シルバー
ブレーキアウターキャップ FOGLIAブレーキアウターキャップFOGLIA
259税込285
1個
5日以内出荷
ブレーキアウターキャップセット
用途ブレーキワイヤー用キャップ材質アルミ寸法(mm)5×17.5ブラック入数(個)5
ブレーキアウターエンドキャップ アサヒサイクルブレーキアウターエンドキャップアサヒサイクル
449税込494
1セット(10個)
当日出荷
シルバー
アウターキャップ ブレーキ用 内径5mm アサヒサイクルアウターキャップ ブレーキ用 内径5mmアサヒサイクル
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
MX122 ブレーキレバー DIA-COMPEMX122 ブレーキレバーDIA-COMPE
1,898税込2,088
1ペア
5日以内出荷から13日以内出荷
定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付アルミ鍛造
質量(g)90
DC204QC ブレーキレバー DIA-COMPEDC204QC ブレーキレバーDIA-COMPE
5,098税込5,608
1ペア
6日以内出荷
クイックリリース機構付きの定番ツーリング車用ブレーキレバー。アウター上出しタイプ94キャップ付アルミ成形レバー(アルマイト仕上げ)
質量(g)200(pr)色(カバー)BK
DC165-EX ブレーキレバー DIA-COMPEDC165-EX ブレーキレバーDIA-COMPE
7,198税込7,918
1ペア
6日以内出荷
かつて一斉を風靡したブレーキレバーがより安全にアップデートして復活。ドロップレバーと一体化された補助レバーが更に快適なブレーキングを可能にする。アウター上出しタイプ94キャップ付アルミ成形レバー
質量(g)328(pr)
DC204QC  ブレーキレバー DIA-COMPEDC204QC ブレーキレバーDIA-COMPE
5,098税込5,608
1ペア
7日以内出荷
クイックリリース機構付きの定番ツーリング車用ブレーキレバー。アウター上出しタイプ94キャップ付アルミ成形レバー(アルマイト仕上げ)
質量(g)200(pr)色(カバー)BR
MX121 / TECH-3 ブレーキレバー DIA-COMPEMX121 / TECH-3 ブレーキレバーDIA-COMPE
2,898税込3,188
1ペア
5日以内出荷から6日以内出荷
オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付アルミ鍛造
質量(g)100
NI108 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m ブラック 日泉ケーブルNI108 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m ブラック日泉ケーブル
6,598税込7,258
1本(2m)
5日以内出荷
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウターサイズ:2mカラー:クリアーブラックブラック長さ(m)2
NI107 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアーブラック 日泉ケーブルNI107 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアーブラック日泉ケーブル
6,598税込7,258
1本(2m)
5日以内出荷
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウターサイズ:2mカラー:クリアーブラッククリアーブラック長さ(m)2
NI106 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアー 日泉ケーブルNI106 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアー日泉ケーブル
6,598税込7,258
1本(2m)
5日以内出荷
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウターサイズ:2mカラー:クリアークリアー長さ(m)2
ブレーキワイヤ ライナー入 バラ サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 バラサギサカ(SAGISAKA)
979税込1,077
1本ほか
4日以内出荷
一般ブレーキレバー用ブレーキワイヤーです。アウターワイヤーにライナーが入っており、動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。インナーとアウターのセット。エンドキャップ付き。
ブレーキワイヤー ATB用 サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤー ATB用サギサカ(SAGISAKA)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
Vブレーキ、またはカンチブレーキ装着車用のブレーキワイヤーです。インナーとアウターのセット商品です。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
ブレーキアウターエンドキャップ2個入 アサヒサイクルブレーキアウターエンドキャップ2個入アサヒサイクル
219税込241
1セット(2個)
6日以内出荷
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツシルバー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
ブレーキアウターライナー入アウターキャップ付1850GR アサヒサイクルブレーキアウターライナー入アウターキャップ付1850GRアサヒサイクル
599税込659
1本
4日以内出荷
ブレーキアウター
用途ブレーキワイヤーグレー質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
ブレーキインナーワイヤー1.5×2000 アサヒサイクルブレーキインナーワイヤー1.5×2000アサヒサイクル
349税込384
1本
4日以内出荷
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤーSLサイズ(スチール)1.5×2000質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
アウターキャップ ブレーキ用 BC-9000用ノーズ付 アルミニウム 1個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ ブレーキ用 BC-9000用ノーズ付 アルミニウム 1個入SHIMANO(シマノ)
419税込461
1個
当日出荷
アウターキャップ ブレーキ用 スティール 200個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ ブレーキ用 スティール 200個入SHIMANO(シマノ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-9594-74
ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(150個)
当日出荷
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
シルバーサイズΦ5mm用材質真鍮
ブレーキ用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用シールドアウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)
739税込813
1セット(4個)
5日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
ブラック/シルバー寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)材質アルミニウム/ゴム製
ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
529税込582
1セット(3個)
4日以内出荷から10日以内出荷
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5材質アルミニウム
ブレーキレバー LM-28AP アウターキャップ不要 アルミ シルバー スズイチブレーキレバー LM-28AP アウターキャップ不要 アルミ シルバースズイチ
1,298税込1,428
1ペア
5日以内出荷
アウターキャップ不要
用途アルミシルバーシルバー
ブレーキレバー LM-28AP アウターキャップ不要 アルミ ブラック スズイチブレーキレバー LM-28AP アウターキャップ不要 アルミ ブラックスズイチ
1,298税込1,428
1ペア
5日以内出荷
アウターキャップ不要
用途アルミブラックブラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら