137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃) 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 制御方式PID制御方式 型番MyBL-10C 温度調節範囲(℃)0~100 サイズ(mm)162×110×140 アズワン品番2-951-01
1個
78,900 税込86,790
当日出荷



Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINI アズワン品番2-9528-01
1台
59,700 税込65,670
翌々日出荷


コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg)約2.5 電流(A)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御 温度調節精度±0.1℃ 保証期間3年 外寸法(mm)100×215×165 温度分布精度0.4℃
1個
130,000 税込143,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!
寸法(mm)110×162×140 消費電力(W)60 温度制御方式PID制御 タイマー時間0~999秒/0~999分 商品タイプ本体 温度調節精度(℃)±0.5以下
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203 アズワン品番2-9528-02
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
温度分布37℃時±0.2 時間設定0分~99時間59分 表示LED 消費電力200W 仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可 外部接続USB サイズ216×300×120mm 電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ブロック取出しつまみ 品名本体 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架け アズワン品番3-7041-01
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可 サイズ216×300×120mm 電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ) 消費電力100W 表示LED 温度分布37℃時±0.2 外部接続USB 時間設定0分~99時間59分
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時) 種別EB-303A 寸法(mm)160×265×148 質量(kg)2.8 電源AC100V、2A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 ヒーター面状ヒーター:200W 温度調節精度±0.1~±0.3℃ 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
112,000 税込123,200
8日以内出荷

電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)~120 コンセント形状アース線付3Pプラグ 温度精度±3℃ 温度制御方式マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200 型式DBH-1000型 質量(kg)約3 電源AC100V 50/60Hz 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず) 温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体 温度調節精度±0.5℃±1digit 保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A) 温度設定範囲(℃)室温+5~200 タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分) 設定最小単位(温度)0.1℃
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷



熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400 種別EB-603A 寸法(mm)270×265×148 質量(kg)4 電源AC100V、4A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 電源コード(m)2 温度調節精度±0.1~±0.3 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200 温度分布37℃時±0.6℃ 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
137,000 税込150,700
8日以内出荷

Major Science(メジャーサイエンス)クールブロックバス
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50 寸法(mm)200×295×140 質量(kg)約8 電源(V)AC110 温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100 アズワン品番2-9501-01 タイマー1~9999分 温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50 質量(kg)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。) 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン 電源(AC100V)50/60Hz 温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可) サイズ(mm)318×154×220 アズワン品番4-3883-01 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
1個
340,250 税込374,275
翌々日出荷

遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6 付属品アルミブロック(18900402) 寸法(mm)200×235×120 質量(kg)7.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 表示液晶(TFT) 速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro) 振幅(mm)3 温度調節精度±0.5℃(at20~45℃) 振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm 安全機能過昇温防止(150℃)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。
使用温度範囲(℃)室温+5~200 温度分布2.0℃(at 200℃) 温度制御方式PID制御・SSR出力 プログラム機能16ステップ・4パターン 時間設定0分~99時間59分 分解能(温度/時間)1℃/1分
1台
118,000 税込129,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
42,200 税込46,420
翌々日出荷

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3 寸法(mm)318×154×220 質量(kg)本体/10 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン アズワン品番4-3883-02 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
1個
234,000 税込257,400
翌々日出荷


仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し 質量(kg)4 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番MyBL-P2 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~70 外寸法(mm)280×270×140 アズワン品番1-2932-01
1個
111,350 税込122,485
当日出荷

温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6 付属品アルミブロック(18900402) 寸法(mm)200×235×120 質量(kg)7.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 表示液晶(TFT) 速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下) 温度調節精度±0.5℃(at20~45℃) 温度調節範囲(℃)室温-25~110 アズワン品番3-7047-21 安全機能過昇温防止(150℃)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

1個
89,900 税込98,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)