境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64
高さ(mm)12.5
材質スチール
色ハンマートーン
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様ブロックはさみ込み専用金具
材質スチール(ユニクロメッ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個
材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン
調整範囲(mm)90~180
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚
材質スチール
幅(mm)116
色シルバー(ハンマートーン)
タイプ60角柱用
構造完成品
手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×30×392
アズワン品番64-3246-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)対応
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ガレージミラーの取り付けに
ブロック用、ポール用
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
最高級クロームメッキ仕上げ
材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
厚さ(mm)55
高さ(mm)134
材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本
材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤
サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm
本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.6(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
材質スチール
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、ボルト2本、プレート1枚
幅(mm)116
色マットグレー
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
取扱説明書(0.88MB)
コンクリート・ ブロック・レンガに取付可能。ピンとジェルで強力固定。外壁(コンクリート)に。特殊接着剤+ピン、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂
質量(g)約12
タイプコンクリート・ブロック用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×2.2×8.2
1個(2個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ
材質(本体)スチール
ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。
使用荷重(kg)2
高さ(mm)110
材質鉄、表面塩ビ被膜
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)633
耐荷重(kg)約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブロック・タイル貼りの堀に取り付けできる、壁面プランターフックです。本体をブロック塀にピッタリ挟み込み、取付け金具のネジを六角レンチで締め付けます。プランターの取付に。
仕様使用荷重:3kg 色:ストーングレー 材質:鉄塩ビ被膜
アズワン品番65-3374-32
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
関連キーワード