こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70
質量(kg)1.2(本体のみ)
付属品ノズル
連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
長さ(mm)370
幅(mm)148
高さ(mm)213
電圧(V)14.4/18
風量(m3/min)0~約3.0
適合バッテリーEZ9L54
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています。
用途印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に。
放射羽根車で大風量
逆転でも同等の性能を発揮
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ風量
極数2
電圧(V)400/400/440
相数3
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数3
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比)
厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比)
有機溶剤系臭気を活性炭で除去。
これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。
HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能)
自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。
フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。
風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
騒音レベル(dB(A))70±2以下
仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)
材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)
質量(kg)78(活性炭を含む)
材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)
表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード
内容積(L)(フィルター)約15
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798
電源コード(m)2.8(プラグなし)
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能
使用環境温度(℃)5~40
運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)
フィルター性能2.0μm粒子 99.9%
フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)
吸引温度(℃)0~40
関連キーワード