コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
たったままで軽快吹き飛ばし
質量(kg)1.7
電圧(V)14.4
風量(m3/min)3.1
使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
立ったままで軽快吹き飛ばし
用途落ち葉・ゴミの清掃に
付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF
長さ(mm)843
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)208
電圧(V)14.4
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)最大66、平均54
連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)実用約17、フル約22
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料(2.9MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
放射羽根車で大風量
逆転でも同等の性能を発揮
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ風量
極数2
電圧(V)400/400/440
相数3
従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。
用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器
仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数1
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数3
関連キーワード