9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2” ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)13 吐出し空気量(L/min)1500 エスコ品番EA123PR-30 材質アルミ 全長(mm)380 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)1 適合エアコンプレッサ(kw)1.5
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

CUSTOR(クストー)エアーブローガン
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付 配管接続方式ニップル
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。 セット内容日本仕様カプラー エアー取付口G1/4
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 エスコ品番EA123AD-6 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 エア量(L/min)140
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123AE-15 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8” エア量(L/min)140
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-23 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ノズル長(mm)300(大きく曲がります) 穴径(Φmm)2.3 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-24 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)436 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)140
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 関連資料(0.06MB) エア量(L/min)135
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷