2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)220 寸法L(mm)497~767 ノズル長(mm)340~610 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)240 寸法L(mm)1212 ノズル長(mm)1055 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷