大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)4.5
最高使用圧力1.37MPa
接続方式ニップル
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(W)アーバンホワイト
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(1)下方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
関連キーワード