ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般
シャンク径公差h7
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質超微粒子
刃数3枚刃
刃長(mm)29
食付長さ(mm)7
シャンクストレートシャンク
材質先ムクTOP SOLID
刃形ヘリカル刃
コーティングノンコート
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56
シャンク径(Φmm)MT1
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
2018年トラスコ掲載ページ1 0458
刃長(mm)45
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
材質SKH56
シャンクストレートシャンク
刃数3
刃形右刃左ネジレ
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
関連キーワード