243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子着火式ブンゼンバーナー アズワン 動画あり
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)103×49×130 質量(g)700 電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A 適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
1式
117,580 税込129,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)約1300 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)28
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷


ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワン 動画あり
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷

底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。
種別Accu アズワン品番3-6481-02
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き 仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
94,900 税込104,390
当日出荷

ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス 仕様コック付 質量(g)約510 全高(mm)155 パイプ外径(Φmm)12 パイプ内径(Φmm)8
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番810-54-41-02 トラスコ品番118-4792 アズワン品番6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)約25 寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2 摘要本体のみ 質量(g)154 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 トラスコ品番118-4784 火炎形状極細炎 ガス容量(g)8
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガスバーナー
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。 扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。 使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 燃焼連続時間(h)1.6 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)110 発熱量(kcal/h)2805 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-11 寸法(mm)ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58 質量(g)234 火炎形状細集中炎 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-01
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)21
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ガスバーナー
2000℃のスクリュー炎。 逆火防止機構により安心です。 空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり 火炎形状スクリュー炎 仕様電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構 トラスコ品番292-4960 質量(g)236 形式カートリッジ式 ハンディ型 外形寸法(mm)H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30 火炎温度(℃)(最高)2000 火口径(mm)Φ16 燃焼時間(分)90 ガス容量(g)200
1本
4,698 税込5,168
8日以内出荷

直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド ホース長さ(m)0.8
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,470 税込4,917
当日出荷

TGK(東京硝子器械)プリンス ガスバーナー
1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。 ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。
型式・種類GT-3000S セット 適合温度(℃)1300
1台
7,090 税込7,799
10日以内出荷

アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ) 付属品鉄製三脚 寸法(mm)125×79×76 火炎温度(℃)最高約1300 火口上向き 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,930 税込8,723
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートガスバーナー用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。 アズワン品番67-8735-59
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

最高温度1700℃のパワフルな細口の炎で、ワイドな作業が可能です。縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ロックナット径Φ32mm。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽々。使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。ロックナット径Φ43mm。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時) 本体質量(g)700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-32
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本) 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時) 本体質量(g)740 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-33
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-69
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-67
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

種火式用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。 アズワン品番67-8735-65
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。 トラスコ品番458-5284
1個
599 税込659
当日出荷

チャッカマンブランドのガスバーナー。調理、アウトドアなど幅広く使えます。ボンベ1本で燃焼時間は約2時間、逆さ利用可能。
1個(250g)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)