未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。
寸法(mm)210×297
サイズA4
1袋(10枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。
内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。
口止めテープ付きです。
用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に
色クラフト
マチ(mm)50
見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色白
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
厚さ(mm)0.165
坪量(g/m2)110
紙とクッション材が分離でき、分別廃棄が可能です。
開封テープ付で簡単キレイに開封できます。
封筒サイドの部分は手に優しいギザギザカットを採用。
両面テープは剥がしやすいドライエッジテープです。
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション封筒のコスト追及品!
ネコポス対応ラインナップも充実。
付属品20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付
厚さ(mm)7
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付)
対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可
ベロ部分(mm)50
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
サイズCD・本
外寸(幅W×高さH)(mm)207×189+40
内寸(幅W×高さH)(mm)187×187
清潔感のある白色のクッション封筒です。
封緘テープ付きなので超便利!
高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。
内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒
色白
仕様封緘テープ付(両面テープ)
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として
アズワン品番64-9606-29
1袋(3枚)
¥189
税込¥208
6日以内出荷
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付
材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙
色イエロー
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。
仕様封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
センター部分にはミシン目(100mmの部分にあります)になっており、簡単に折り曲げたり、切り離しが可能!!枚数に応じてお使い分け下さい!!
用途トレーディングカードやテレホンカードなどの発送用に最適最適です。
寸法(幅W×長さL)(mm)80×200
厚さ(mm)1.5
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
保冷剤の結露防止用として最適です。(キープサーモアイスの場合、KIT-0-500S、KTI-17-500S、KTI-25-500S、KTI-35-500Sは小サイズ。KIT-0-1000H、KTI-17-1100H、KTI-25-1300H、KTI-35-1300H、KTI-51-1300Hは大サイズがお勧め)。また冷え過ぎ防止効果として使用できますので、保冷カバー(キープサーモフィルムやクールマジックフィルムなど)、保冷ボックス(キープサーモボックスや断熱ボックスなど)と併用してご利用されます。蓄冷剤と製品が接着する際にも最適です。清潔感のある白色のクッション封筒です。封緘テープ付きなので超便利!。高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)にも有効です。
用途保冷剤(保冷材、蓄冷剤、蓄冷材)の結露防止用及び冷え過ぎ防止用。クッション付き封筒として。
色白
仕様封緘テープ付(両面テープ)
関連キーワード