「プッシュエンジン」の検索結果

99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)







空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷


適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサ など。※キーレスアクセス&プッシュスタート装着車用
適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZA など
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

適合車種:BRZ(R、S)。※STI Sportには標準装備
適合車種BRZ(R、S)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷





1箱(2組)
16,980 税込18,678
8日以内出荷



プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー 質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91 電源電圧12V車専用(DC9V~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず) 消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下 使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属) 送信出力10mW以下 送受信周波数(MHz)429帯 動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷




ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF 寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17 適合車種汎用(12-24V兼用) 使用可能電流(A)20A迄 使用可能電圧(V)12V~24V
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 グレー 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 タイプループコイル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
28日以内出荷

個人測定に便利な聴診器一体型です。 イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 グレー 質量(g)約540 測定範囲(mmHg)0~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

女性や高齢者など、今までの一般大人用カフでは測定が困難だった細い腕の方専用に設計したオリジナルカフです。 イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕 ネイビー 精度±4mmhg以内 測定レンジ17~28cm 測定範囲(mmHg)0~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
ブラック 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
ブラック 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の36ピンハーネス。
質量(g)150
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の40ピンハーネス。
質量(g)80
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-5014。1966-84年HDビッグツインエンジン用プッシュロッドキット。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:ソリッド変換アダプター。備考:5.405 x 1/16インチシリンダーのエンジンに適合
付属品ソリッド変換アダプター 備考5.405 x 1/16インチシリンダーのエンジンに適合
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-5015。1966-84年HDビッグツインエンジン用プッシュロッドキット。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:ソリッド変換アダプター。備考:5.530 x 3/16インチシリンダーのエンジンに適合
付属品ソリッド変換アダプター 備考5.530 x 3/16インチシリンダーのエンジンに適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400 全長(mm)1765 質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300 全長(mm)1765 質量(kg)78 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター 仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個 質量(g)44 電源電圧(V)5 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-20~+70
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷